絞り込み
電源(V)
  • 100(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 280(1)
  • 310(1)
  • 330(1)
  • 680(1)
  • 900(1)
  • 1400(1)
消費電力(W)
  • 1300~1400未満(2)
  • 1400~1500未満(4)
電流(A)
  • 15
  • 0.8(4)
  • 2.5(5)
  • 2.9(3)
  • 3.5(4)
  • 3.8(4)
  • 4.7(5)
  • 4.8(3)
  • 5(9)
  • 5.3(5)
  • 5.5(6)
  • 6.5(6)
  • 7(12)
  • 7.5(10)
  • 7.6(4)
  • 9(10)
  • 10.5(3)
  • 11(6)
  • 13.5(3)
  • 14(10)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
  • 5(3)
ブランド
  • マキタ(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • Hakken(コンセック)(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・Hakken(コンセック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ マキタインパクトレンチマキタ
109,800税込120,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
52ミリハンマドリル マキタ52ミリハンマドリルマキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
次世代「AVT」で圧倒的な低振動。 手に伝わる振動を構造的に低減、防振二重構造。手の触れる部分と振動部は分離した別構造で、振動を4つの「防振バネ」で吸収。 打撃力を保持したまま、ピストンの振動を低減、アクティブ動吸振器。エアの力で「おもり」を「ピストン」と逆方向に押し出す事で前後の振動を相殺し、圧倒的な低振動を実現。 ビット先端から伝わる振動を吸収、防振スプリング。打撃エネルギーを加えたときに発生する「ビット先端からの反力」による振動をスプリングで吸収。 穴あけ&ハツリも、最高のスピードで。各パーツを徹底的に見直し、ムダのない最適な打撃タイミングへコントロール。 クラス最高の作業能率を実現しました。 ハツリにもこだわった、2つの新機能を搭載!ダイヤル切替えで、「連続ハツリ」 「ソフトノーロード」搭載。作業状況に合わせて、回転数を自動調整。無負荷時も低速回転で低振動。暴れが少なく、狙いやすい。打撃開始で瞬時に最大回転数へ。 電子制御ダイヤル変速式。材質やドリル径に適した回転数や打撃数を設定可能。 安心、便利なサインランプ付。通電時は緑ランプ。赤ランプはカーボン交換前に点灯。 ワンタッチスライド式チャック。挿入するだけで、先端工具の取り付けが簡単にできます。取り外しもチャック部を手前に引くだけで外せます。
穴あけ能力(mm) コンクリート52(超硬ドリル)、160(コアビット)打撃数(min-1[回/分])1100~2250回転数(min-1[r.p.m])150~310シャンク形状SDSマックスシャンク電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号175振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)仕様SDSマックスシャンク、2モード、ダイヤル変速付属品ストッパポール、ビット用グリス(100g)、プラスチックケース質量(kg)11.4長さ(mm)599幅(mm)140高さ(mm)287
ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)ハンマドリルHiKOKI(ハイコーキ)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ワンプッシュ式ビット装着 大型スイッチで長時間握っていても疲れにくい 操作性が良く、モード切替がスムーズな大形チェンジレバー
ビット(シャンク)SDS-max電源周波数(Hz)50/60幅(mm)120電源(V)100関連資料(0.55MB)
45ミリハンマドリル マキタ45ミリハンマドリルマキタ
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
大口径穴あけを軽快に。パワーと軽さを両立した45mm「ミドルクラス」。 移動がラクな背負い式集じん機と接続してクリーンな穴あけ。 低振動機構で快適。アクティブ動吸振器。防振ハンドル。
付属品ストッパポール・ビット用グリス(100g)・プラスチックケース質量(kg)8.6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1350回転数(min-1[r.p.m])130~280打撃数(min-1[回/分])1250~2750コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)458×136×288振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)、7.5(ハンマ)
ドリルヘッド Hakken(コンセック)ドリルヘッドHakken(コンセック)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
ビット径(mm)標準:25~180、最大200電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)2400コアビット取付ねじAロッドねじ送り方式自動送り装置取付改造可付属品片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm)質量(kg)10.1(コードを除く)
ハンマ HiKOKI(ハイコーキ)ハンマHiKOKI(ハイコーキ)
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
圧倒的な破砕力。 低振動システムUVP搭載。 アルミ二重絶縁構造。
シャンク形状六角軸28.5mm(H90SG専用)全負荷打撃数(min-1)1000電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2心・530分のはつり量(kg)483質量(kg)32打撃エネルギーJoule(ジュール)70付属品ブルポイント(410mm)、六角棒スパナトラスコ品番792-0202
ダイヤコアドリル マキタダイヤコアドリルマキタ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
コアドリル径(標準)14.5~170、(最大)180ストローク(mm)302回転数(min-1[r.p.m])900電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号203穴あけ能力(mm)(最大)180、(標準170)コアビット取付ねじM27付属品工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146)質量(kg)14.1(コードを除く)
締付/穴あけ(電動工具)