絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2200(2)
  • 3000(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(3)
電流(A)
  • 4.9
  • 0.8(4)
  • 2.5(5)
  • 2.9(3)
  • 3.5(4)
  • 3.8(4)
  • 4.7(5)
  • 4.8(3)
  • 5(9)
  • 5.3(5)
  • 5.5(6)
  • 6.5(6)
  • 7(12)
  • 7.5(10)
  • 7.6(4)
  • 9(10)
  • 10.5(3)
  • 11(6)
  • 13.5(3)
  • 14(10)
  • 15(7)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
ブランド
  • マキタ(2)
  • SK11(1)
マキタ・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ マキタインパクトレンチマキタ
34,980税込38,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
コード式インパクトレンチ SK11コード式インパクトレンチSK11(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。
用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。材質樹脂電流(A)4.9消費電力(W)450電源AC100V(50/60Hz共用)打撃数(min-1[回/分])0~2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000本体質量(kg)1.9(コード除く)最大締付トルク(N・m)320(M24高力ボルト3秒間締付時)ソケット差込角(mm)12.7(1/2)定格使用時間(分)30
インパクトレンチ マキタインパクトレンチマキタ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
樹脂ボディの軽量タイプ!
用途各種ボルト、ナットの締付け、取りはずしに!最大締付トルク(N・m[kgf・cm])294[3000]打撃数(min-1[回/分])2200ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16角ドライブsq(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])2200電源(V)単相100電流(A)4.9消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号401振動3軸合成値(m/s2)6全長(mm)275仕様二重絶縁、正逆転両用付属品プラスチックケース質量(kg)2.3
締付/穴あけ(電動工具)