絞り込み
電源(V)
  • 100(4)
  • 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 23(2)
  • 29(2)
  • 780(1)
  • 1100(1)
  • 3200(1)
消費電力(W)
  • 600~700未満(4)
  • 1300~1400未満(2)
電流(A)
  • 6.5
  • 0.8(4)
  • 2.5(5)
  • 2.9(3)
  • 3.5(4)
  • 3.8(4)
  • 4.7(5)
  • 4.8(3)
  • 5(9)
  • 5.3(5)
  • 5.5(6)
  • 7(12)
  • 7.5(10)
  • 7.6(4)
  • 9(10)
  • 10.5(3)
  • 11(6)
  • 13.5(3)
  • 14(10)
  • 15(7)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 5(1)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • SK11(2)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • 日東工器(1)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)・SK11・サンコー(サンコーミタチ)・日東工器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上ボール盤600W【木工用】 SK11卓上ボール盤600W【木工用】SK11
59,980税込65,978
1台
当日出荷
高さがあるため、部材が大きく、特に長尺の木工ドリルの穴あけ作業に最適です。 作業テーブルは送りハンドルで簡単昇降。 口径の大きい穴あけ作業・止め穴あけなど木工作業にお勧めのボール盤です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30錐の最大送り(mm)60テーブルタイプ電源(V)単相交流100電流(A)6.5消費電力(W)600テーブル寸法(mm)205×205フトコロ(mm)125仕様ベルト掛替式速度5段階調整機能付き質量(kg)約29
アトラマスター 日東工器アトラマスター日東工器
299,800税込329,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
軟鋼材への穴あけ磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
仕様電磁式・電気ドリル搭載タイプ種別携帯式磁器応用穴あけ機電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット吸着最小板厚(mm)13
ラジアルボール盤 SK11ラジアルボール盤SK11(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。 大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。 ベルト掛替式速度5段階調整機能付。 作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。 ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。 鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドルジャコブステーパーJT6穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30錐の最大送り(mm)75テーブル寸法(mm)231×217チャック寸法(mm)1.5~13電源(V)AC100電流(A)6.5出力(W)300消費電力(W)600コード長さ(m)約1.5フトコロ(mm)90~425質量(kg)41周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)810×270×850回転数(min-1[r.p.m])50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
ホールエース サンコー(サンコーミタチ)ホールエースサンコー(サンコーミタチ)
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
自動給油装置付。パラレルスイング機構(水平移動)です。 位置出しが容易で作業性向上。 連続穴あけに便利。
穴あけ能力(mm) 鉄工11.5~22ストローク(mm)0~100回転数(min-1[r.p.m])1100電圧(V)単相100消費電力(W)635バイス最大口幅(mm)45~150質量(kg)11電流(A)6.5
新型シンプルトルコン(GSRタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型シンプルトルコン(GSRタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
399,800税込439,780
1個
翌日出荷
最大消費電力(W)1350周波数(Hz)50/60
新型シンプルトルコン(GSTタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型シンプルトルコン(GSTタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
419,800税込461,780
1個
翌日出荷
周波数(Hz)50/60
締付/穴あけ(電動工具)