絞り込み
電源(V)
  • 100(10)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10
  • 2(2)
  • 5(5)
  • 6.5(4)
  • 8(2)
  • 13(54)
  • 16(1)
  • 53(1)
  • その他(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 15(2)
  • 25(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2400(1)
  • 2500(2)
  • 2600(3)
  • 2800(1)
  • 2900(1)
  • 3000(1)
  • 3200(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(6)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
電流(A)
  • 3.7(1)
  • 3.8(1)
  • 4.2(1)
  • 4.7(4)
  • 5.4(1)
  • 7.2(1)
3.7・3.8・4.2・4.7・5.4・7.2
コード長さ(m)
  • 2(3)
  • 2.5(7)
2・2.5
ブランド
  • マキタ(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気ドリル マキタ電気ドリルマキタ(10件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用付属品チャックキー質量(kg)1.2トラスコ品番422-7441長さ(mm)228
電気ドリル マキタ電気ドリルマキタ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)0.8~10回転数(min-1[r.p.m])0~2500電源(V)単相100電流(A)3.7消費電力(W)350コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75質量(kg)1.4長さ(mm)242
電気ドリル BOSCH(ボッシュ)電気ドリルBOSCH(ボッシュ)(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5セット内容本体、チャックハンドルカーボンブラシ呼び番号2609160125
アングルドリル マキタアングルドリルマキタ(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10回転数(min-1[r.p.m])0~2400電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407付属品チャックキー・サイドグリップ質量(kg)1.4長さ(mm)270
変速ドリル HiKOKI(ハイコーキ)変速ドリルHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600電源(V)単相100電流(A)7.2消費電力(W)680コード長さ(m)2心・2.5センターハイト(mm)26モーター単相直巻整流子モーター仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF質量(kg)1.4(コードを除く)電源周波数(Hz)単相交流50/60共用付属品チャックハンドル、プラスチックケーストラスコ品番837-0840長さ(mm)238高さ(mm)187
電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)電気ドリルHiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
取り回しやすいコンパクトボディ(全長227mm)・ハイパワー(450W)! 無段変速モデル 正逆転切替レバー付
用途金属・木材の穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3200電源(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)2心・2質量(kg)1.2(コードを除く)付属品チャックハンドル電流(A)4.7アズワン品番65-0294-48
ドリル 京セラインダストリアルツールズドリル京セラインダストリアルツールズ(15件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
●用途に合わせて選べる13本のドリルセットが標準付属されたドリルです ●ドリルの交換が簡単にできるキーレスチャックです
用途木材・金属の穴あけチャック能力(mm)1.0~10回転数(min-1[r.p.m])0~2800電源(V)単相100電流(A)5.4消費電力(W)500コード長さ(m)2.5付属品補助ハンドル×1・ドリルセット13本組(鉄工用)×1セット・キャリングケース×1・ストッパ×1質量(kg)1.4材質ハウジング:PA/チャック:鉄+ゴム/電源コード:PVC型番D-1100VR穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2800
電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)電気ドリルHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
樹脂ボディーの二重絶縁構造です。
用途鉄工・木工の穴あけ。穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.0~10無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2心・2.5トラスコ品番377-9513
震動ドリル マキタ震動ドリルマキタ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
小型、軽量1.4kg ボディで12mm コンクリート穴あけに対応!
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15穴あけ能力(mm) コンクリート12(コンクリートブロック)チャック能力(mm)1.5~10打撃数(min-1[回/分])0~31900回転数(min-1[r.p.m])0~2900電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)23.5(震動ドリル)、<2.5(ドリル)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用付属品ストッパポール、チャックキーS10(763415-9)、サイドグリップ質量(kg)1.4トラスコ品番422-7701
ユニドリル マキタユニドリルマキタ
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
ドリル、スクリュードライバの1台2役!
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15(小ネジ6)チャック能力(mm)1.5~10回転数(min-1[r.p.m])0~2600電源(V)単相100電流(A)3.8消費電力(W)360コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、クラッチ付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)質量(kg)1.6長さ(mm)250
締付/穴あけ(電動工具)