絞り込み
電源(V)
  • 32(1)
  • 100(18)
  • その他(4)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 8(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 21(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000
  • 17(6)
  • 500(10)
  • 540(5)
  • 650(16)
  • 700(5)
  • 750(5)
  • 900(14)
  • 1100(11)
  • 1200(29)
  • 1400(5)
  • 2000(26)
  • 2100(9)
  • 2500(7)
  • 2600(8)
  • 2900(9)
  • 3000(14)
  • 3100(5)
  • 3200(6)
  • 10000(4)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(7)
  • 30~40未満(14)
  • 40~50未満(6)
  • 50~60未満(5)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(5)
  • 1500~2000未満(2)
電流(A)
  • 1.8(1)
1.8
コード長さ(m)
  • 1.5(3)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
  • 2.8(2)
  • 3(9)
  • 5(1)
1.5・2・2.5・2.8・3・5
ブランド
  • キリウス(14)
  • KANON(中村製作所)(6)
  • 日東工器(6)
  • ハイオス(6)
  • ベッセル(3)
  • TRUSCO(2)
  • シブヤ(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
キリウス・KANON(中村製作所)・日東工器・ハイオス・ベッセル・TRUSCO・シブヤ・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
●木材・金属への穴あけから様々なネジの締め付けまで対応するDIY木工におすすめのドライバドリルです ●ドリルモードに切り替えると穴開け作業に対応します ●使いやすいバリアブル機能付きスイッチを採用しています ●手にフィットし本体を握りやすいハンドル形状です ●用途に応じて高速・低速の切換が出来る回転数2段切替機能付です ●キーレスチャック採用でビットの着脱が素早く容易に出来ます
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め電源(V)単相100消費電力(W)160電流(A)1.8コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000・(低速)0~300最大トルク(N・m)(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/電源コード:PVC質量(kg)1チャック能力(mm)0.8~10型番CDD-1030穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm)(木ネジ)5.1×40電源(単相/V)100ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40クラッチ20段+ドリル把握径(Φmm)0.8~10トルク(N・m)(高速)8.3/(低速)30電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(高速)0~1000・(低速)0~300
デルボ電動ドライバー 日東工器デルボ電動ドライバー日東工器(2件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.69長さ(mm)266電源コード(m)3適合ビット(mm)対辺5
電動ドライバー ハイオス電動ドライバーハイオス
31,980税込35,178
1台
当日出荷
スタート方式レバースタート式トルク切替無段階調整仕様正逆切替可能
トランスレスドライバー ハイオストランスレスドライバーハイオス
46,980税込51,678
1台
当日出荷
タフな作業にトランスレスドライバー 入力はACコンセントにダイレクトに接続できます。本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。
コード長さ(m)3スタート方式プッシュスタート式トルク切替無段階調整
小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバーシタート式 ハイオス小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバーシタート式ハイオス
39,980税込43,978
1台
当日出荷
入力はAC100Vにダイレクトに接続できます。トルク調整は無段階調整です。
付属品ビット、カーボンブラシ、平2P変換プラグ電源(V)AC100電源コード(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
熟練工ブラシレス電動ドライバー ハイオス熟練工ブラシレス電動ドライバーハイオス
41,980税込46,178
1台
当日出荷
これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
コード長さ(m)2
カウンター内蔵 電動ドライバー キリウスカウンター内蔵 電動ドライバーキリウス
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
トルク調整無段階
クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス) キリウスクッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス)キリウス(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。
用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式) TRUSCO小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式)TRUSCO(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷
プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。 ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。 静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。 電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)260質量(kg)0.55コード長さ(m)2.8
デルボ電動ドライバ 日東工器デルボ電動ドライバ日東工器
34,980税込38,478
1台
翌日出荷から3日以内出荷
セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ電源(V)AC100(50/60Hz)入力電源専用コントローラから供給消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付スタート方式レバースタート仕様ビットアース有り質量(kg)0.23適合ビット(mm)Φ4シャンク
カウンター専用デルボ 日東工器カウンター専用デルボ日東工器
64,980税込71,478特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
デルボ電動ドライバー 日東工器デルボ電動ドライバー日東工器
55,980税込61,578
1台
当日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
回転数(min-1[r.p.m])1000トルク(N・m)0.50~1.70適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~3.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~4タッピンねじ:2.5~3.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.7トラスコ品番117-9080長さ(mm)265適合ビット(mm)対辺5
小ねじ用電動ドライバー KANON(中村製作所)小ねじ用電動ドライバーKANON(中村製作所)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
静電気防止対策仕様です。
用途精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適電源(V)AC100消費電力(W)35セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)長さ(mm)234外形寸法(mm)Φ33.5×Φ35×234Lコード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー ハイオス電動ドライバーハイオス
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
スタート方式レバースタート式
ダイモドリル(レギュラータイプ) シブヤダイモドリル(レギュラータイプ)シブヤ
249,800税込274,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
高出力、低騒音モーターを搭載しています。
用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。電源(V)100高さ(mm)803コード長さ(m)5
ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー 日東工器ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー日東工器
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
コントローラーで簡単にドライバー設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。ブラシレスモータ搭載、低電圧タイプです。ESD保護(帯電防止性能)機能を搭載しています。手持ち、自動機両用タイプです。
用途ねじ締め作業消費電力(W)30長さ(mm)230回転数(min-1[r.p.m])強:100~1000コード長さ(m)2静電気帯電防止性能ESD保護適合ビット(mm)Φ4
ダイモドリル シブヤダイモドリルシブヤ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
電源(V)100適合ねじ(mm)M27
電動ドライバー ベッセル電動ドライバーベッセル
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
100V電源につなぐだけで使える! エルゴノミックデザイン。 クリック式トルクダイヤル。 長寿命・メンテナスフリー。 軽量でコンパクト。 疲労軽減。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.3~4.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.3~3.0定格消費電力(W)40電源ACタイプトルク調整(リング)16段階×8目盛材質PC+エラストマー付属品いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター長さ(mm)250質量(kg)845(コード含む)電源(V)AC100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.4~1.8適合ビット(mm)(ベッセル)B36+1×70/+2×70各1
電動ドライバー ベッセル電動ドライバーベッセル
46,980税込51,678
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。
材質PC+エラストマー
電動ドライバー KANON(中村製作所)電動ドライバーKANON(中村製作所)
53,980税込59,378
1本
当日出荷
コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。
長さ(mm)264質量(kg)0.62消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)3適合ねじ(mm)(タッピンねじ)2.0~3.5、(小ねじ)2.6~4.0トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~200適合ビット(mm)ベッセル B34タイプ:5適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~4.0
精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ) KANON(中村製作所)精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ)KANON(中村製作所)
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ) 高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階仕様レバースタート式適合KD-2/KD-3
ブラシレスモーター搭載電動ドライバー プッシュスタート式 キリウスブラシレスモーター搭載電動ドライバー プッシュスタート式キリウス
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
用途小ねじの締め付けに回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700消費電力(W)55スタート方式プッシュスタート式付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)長さ(mm)270質量(kg)0.58RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレス電動ドライバー レバースタート式 専用電源付き SKD-Bシリーズ キリウスブラシレス電動ドライバー レバースタート式 専用電源付き SKD-Bシリーズキリウス
40,980税込45,078
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーターを採用しております。専用電源付属でコストが抑えられます。
用途筐体や照明器具などの組立に。タッピンねじの締付け等に。仕様ビット受け口:Φ4.0mm羽根付き付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ4.0mm 羽根付き:0×2.5×20×40、1×3.0×20×40)、ドライバーコード:2mトラスコ品番634-4153セット内容専用電源(SKP-32D)全長(mm)195タイプDC消費電力(W)25グリップ径(Φmm)29無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:1000本体寸法(mm)195付属ビットNo.0 No.1 各1本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])700/1000出力トルク(N・m)0.05~0.69トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ1.6~2.6適合ねじ(mm)タッピングねじ1.6~2.3
電動ドライバー(高速タイプ) VE-5000S レバー式 ベッセル電動ドライバー(高速タイプ) VE-5000S レバー式ベッセル
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
高速タイプで従来比2倍のスピードアップで、作業効率アップを実感できます。(※VE-5000との比較です。)使いやすいエルゴノミックデザインで、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れます。スロットレス・ブラシレスモーターを採用したことで、締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぎます。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。仕様帯電防止トラスコ品番195-0763材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1.2タイプレバー式規格PSE規格消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])1000電源ACタイプコード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛アズワン品番64-4655-10適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
ねじ締め忘れ防止用有線式小ねじ用電動ドライバー KANON(中村製作所)ねじ締め忘れ防止用有線式小ねじ用電動ドライバーKANON(中村製作所)
58,980税込64,878
1本
32日以内出荷
質量(kg)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
カノン 小ねじ用電動ドライバー KANON(中村製作所)カノン 小ねじ用電動ドライバーKANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
静電気防止対策仕様です。 精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適。
出力トルク範囲(cN・m)19~118消費電力(W)35入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3外形寸法(Φ×Φ×Lmm)33.5×35×234適合ねじ(mm)(小ねじ)2.0~3.0、(タッピンねじ)2.0~2.6トルク調整無段階タイププッシュスタート式カーボンブラシ呼び番号KB-1セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)トラスコ品番819-1907長さ(mm)234質量(kg)0.5回転数(min-1[r.p.m])1000RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ2.0~3.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0~2.6
ブラシレスモーター搭載電動ドライバー キリウスブラシレスモーター搭載電動ドライバーキリウス
47,980税込52,778
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
幅広いトルクレンジで高精度を実現。
トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応
ACトランスレス・ブレシレス 電動ドライバー キリウスACトランスレス・ブレシレス 電動ドライバーキリウス
68,980税込75,878
1台
8日以内出荷
ACトランスレス。コンセントに直接つなげられ、ラインの変更や取り回しが楽に行えます。 ブラシレスモーター搭載。大幅に耐久性が向上!長く使えて経済的です。 高出力。中トルク高速回転型と高トルク型の2種類を用意。 低ランニングコスト。カーボンブラシの交換が不要の楽々メンテナンス。モーター部は3年保証。 環境負荷低減。カーボン粒子の発生を排除。低消費電力。静音設計。 トルク固定リング標準装備。トルク設定された調整リングを外部からの衝撃などから守り、調整リングのズレを防ぎます。
トルク調整無段階長さ(mm)275質量(kg)0.77RoHS指令(10物質対応)対応
超高トルク型電動ドライバー GUNタイプ キリウス超高トルク型電動ドライバー GUNタイプキリウス
65,980税込72,578
1台
19日以内出荷
強力なブラシレスモーターとクラッチ式トルク制御で作業。 独自のクラッチ機構でエアドライバーをはるかに上回る安定したトルク精度。お客様のトルク管理に貢献します。 配管等の設備が不要。電源があればそのままご使用できます。 動作音が静か。電動のためオイルミストは発生しません。 カーボンブラシの交換が不要、接点劣化のない無接点スイッチと相まってメンテナンスの労力を抑えます。 低消費電力。静音設計。CO2の排出削減に貢献します。 定電圧のため、安心して使えます。
全長(mm)274×160スタート方式レバースタート式付属品ビット(No.3)×2本適合(コントローラー)SKP-40BN-800、SKP-BC40HL-3.0適合ビット六角6.35mmトルク調整無段階質量(kg)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130P KANON(中村製作所)トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PKANON(中村製作所)
58,980税込64,878
1本
当日出荷
出力トルク範囲(cN・m)50~220消費電力(W)46入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6068回転数(min-1[r.p.m])1000アズワン品番64-8920-89RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式 キリウスブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式キリウス
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
用途小ねじの締め付けに回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700消費電力(W)55スタート方式レバースタート式付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)長さ(mm)270質量(kg)0.58RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式 キリウスブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式キリウス
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700消費電力(W)25スタート方式レバースタート式長さ(mm)185質量(kg)0.285RoHS指令(10物質対応)対応
トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式 キリウストランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式キリウス
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
用途小ねじの締め付けに消費電力(W)48スタート方式プッシュスタート式長さ(mm)269質量(kg)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
トランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式 キリウストランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式キリウス
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
用途小ねじの締め付けに消費電力(W)48スタート方式レバースタート式長さ(mm)269質量(kg)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式 キリウストランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式キリウス
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
移動が便利なトランスレスタイプ。コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。
用途小ねじの締め付けに消費電力(W)38スタート方式プッシュスタート式付属品ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-6)長さ(mm)242質量(kg)0.55RoHS指令(10物質対応)対応
トランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式 キリウストランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式キリウス
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
移動が便利なトランスレスタイプ。コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。
用途小ねじの締め付けに消費電力(W)38スタート方式レバースタート式付属品ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-6)長さ(mm)242質量(kg)0.55RoHS指令(10物質対応)対応
DCコントローラータイプ電動ドライバー レバースタート式 キリウスDCコントローラータイプ電動ドライバー レバースタート式キリウス
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
用途小ねじの締め付けに消費電力(W)48スタート方式レバースタート式付属品ビット(#1×5.0××60、#2×5.0××60)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)、カーボンブラシ長さ(mm)230質量(kg)0.48RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式) TRUSCO電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式)TRUSCO
36,980税込40,678
1本
当日出荷
精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階仕様静電気対策品トランスレスタイプ電気代の目安0.8円/h長さ(mm)256質量(kg)0.55コード長さ(m)2.8
デルボ電動ドライバー 日東工器デルボ電動ドライバー日東工器
65,980税込72,578
1台
8日以内出荷
プッシュスタート方式でスムーズな連続作業に最適です。オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので、別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。ビットは市販品が使用可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~3タッピングねじ:2.3~3トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.1×6×70/№2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.69トラスコ品番117-8938長さ(mm)266回転数(min-1[r.p.m])1000トルク(N・m)0.25~0.75適合ビット(mm)対辺5適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
カウンター内蔵ドライバー ハイオスカウンター内蔵ドライバーハイオス
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
コード長さ(m)2スタート方式レバースタート式ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3グリップ径(Φmm)32.7長さ(mm)206質量(kg)0.37回転数(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000トルク(N・m)0.1~0.55適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX
締付/穴あけ(電動工具)