絞り込み
電源(V)
  • 100(4)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • その他(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 12(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000
  • 17(5)
  • 110(4)
  • 500(10)
  • 540(5)
  • 650(16)
  • 700(5)
  • 750(5)
  • 900(13)
  • 1000(38)
  • 1100(8)
  • 1200(29)
  • 1300(4)
  • 1400(5)
  • 1700(4)
  • 2000(26)
  • 2600(7)
  • 2900(9)
  • 3000(10)
  • 3200(7)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(3)
電流(A)
  • 4(1)
  • 5.3(1)
  • 5.5(2)
4・5.3・5.5
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
  • 5(2)
2.5・5
ブランド
  • マキタ(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
椎茸栽培用ドリル マキタ椎茸栽培用ドリルマキタ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。 高速10000回転でさらに高能率。 強度2倍以上アップしたストッパポール付。 操作性に優れたスライドスイッチ。
穴あけ能力(mm) 木工12チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁付属品ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3)質量(kg)1.3長さ(mm)274
椎茸ドリル HiKOKI(ハイコーキ)椎茸ドリルHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
二重絶縁構造 軽量1.4kg 高速10000min-1で高効率
穴あけ能力(mm) 鉄工-穴あけ能力(mm) 木工12チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)1.4取付チャックねじ(U3/8”-24)チャック6.5TL付属品チャックハンドル、スパナ、ストッパ(穴あけ深さ調整装置)、カーボンブラシ(予備用)2個トラスコ品番759-9714
ダイヤテックドリル(本体のみ) マキタダイヤテックドリル(本体のみ)マキタ
87,980税込96,778
1台
7日以内出荷
回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!
用途モルタルやタイルの剥離防止作業に。穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5最大穴あけ深さ(mm)100回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)5.5消費電力(W)520コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(ボンベ+ホルダ)
ダイヤテックドリル マキタダイヤテックドリルマキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!
穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5最大穴あけ深さ(mm)100回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)5.5消費電力(W)520コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408その他冷却剤ボンベ別売り付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)
締付/穴あけ(電動工具)