インパクトレンチマキタ(2件のレビュー)当日出荷
アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、アイトルクに耐える堅牢なボディを実現。壊れにくいシンプルなフックで脚立にもかけやすい。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(高速)250[2550]、(低速)185[1887]打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800ねじ締め能力(mm)ボルト(高速)M10~M20、(低速)M10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルト(高速)M10~M14、(低速)M8~M12角ドライブsq(mm)12.7差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])高速/0~2300、低速/0~1900電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)11全長(mm)250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220付属品ソケット17-38・19-52・21-38/各1個、フック、プラスチックケース付質量(kg)2.1トラスコ品番422-8162
インパクトレンチマキタ3日以内出荷
無段変速・2 スピード・正逆転両用。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速/250[2550]、低速185[1887]打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800ねじ締め能力(mm)ボルト高速/M10~M20、低速/M10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルト高速/M10~M14、低速/M8~M12角ドライブsq(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2300、(低速)0~1900電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)11.0全長(mm)250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220付属品フック、プラスチックケース質量(kg)2.1
ロボテックインパクトPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
EYFCA1WC060N用受信機、動作するには協業ロボットと受信機が必要となります
仕様トルク測定、角度(着座からの回転角度)測定、波形(締付のトルクカーブ)測定、無線通信機能付属品伸縮ソケット、信号線プラグ、電源線プラグ全長(mm)約306(本体のみ)質量(kg)約1.65(本体のみ)、約1.95(伸縮ソケット込み)全幅(mm)約91回転数(min-1[r.p.m])500~2300(設定可能)定格電圧(V)15全高(mm)約89打撃数(min-1[回/分])0~2700精度トルク:±15% ※メーカー測定条件による目安値トルク能力範囲(N・m)約20~60 ※本データはメーカー測定条件のもとで測定した参考値です。実際の作業では周囲条件(締付ボルト・部材・固定方法等)により、変化します。実作業での事前確認をおすすめします。RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)ビット・レンチ:□12.7取扱説明書(3.15MB)
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)税込¥131,780~¥119,800~
高速切断機TINOVA税込¥21,978¥19,980