絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(1)
  • 13(2)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2800
  • 17(5)
  • 110(4)
  • 500(10)
  • 540(5)
  • 650(16)
  • 700(5)
  • 750(5)
  • 900(13)
  • 1000(38)
  • 1100(8)
  • 1200(29)
  • 1300(4)
  • 1400(5)
  • 1700(4)
  • 2000(26)
  • 2600(7)
  • 2900(9)
  • 3000(10)
  • 3200(7)
  • 10000(4)
消費電力(W)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(1)
電流(A)
  • 5.4(1)
  • 7.2(1)
5.4・7.2
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
2・2.5
ブランド
  • マキタ(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・BLACK&DECKER・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル 京セラインダストリアルツールズドリル京セラインダストリアルツールズ(15件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
●用途に合わせて選べる13本のドリルセットが標準付属されたドリルです ●ドリルの交換が簡単にできるキーレスチャックです
用途木材・金属の穴あけチャック能力(mm)1.0~10回転数(min-1[r.p.m])0~2800電源(V)単相100電流(A)5.4消費電力(W)500コード長さ(m)2.5付属品補助ハンドル×1・ドリルセット13本組(鉄工用)×1セット・キャリングケース×1・ストッパ×1質量(kg)1.4材質ハウジング:PA/チャック:鉄+ゴム/電源コード:PVC型番D-1100VR穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2800
震動ドリル マキタ震動ドリルマキタ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16(コンクリートブロック)チャック能力(mm)2~13打撃数(min-1[回/分])0~44800回転数(min-1[r.p.m])0~2800電源(V)単相100電流(A)7.2消費電力(W)680コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)19.0(震動ドリル)、2.5(ドリル)仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、正逆転両用付属品ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ質量(kg)1.8トラスコ品番422-7719
振動ドリル BLACK&DECKER振動ドリルBLACK&DECKER
14,980税込16,478
1箱(2台)
当日出荷
コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。
用途コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。トラスコ品番206-4978質量(kg)1.7電源(V)AC100消費電力(W)550打撃数(min-1[回/分])0~47600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート13振動数(min-1)0~47600チャックキー式アズワン品番64-8422-15
締付/穴あけ(電動工具)