絞り込み
電源(V)
  • 100(9)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(1)
  • 13(6)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 15(1)
  • 25(2)
  • 40(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2900
  • 17(6)
  • 500(10)
  • 540(5)
  • 650(16)
  • 700(5)
  • 750(5)
  • 900(14)
  • 1000(40)
  • 1100(11)
  • 1200(29)
  • 1400(5)
  • 2000(26)
  • 2100(9)
  • 2500(7)
  • 2600(8)
  • 3000(14)
  • 3100(5)
  • 3200(6)
  • 10000(4)
消費電力(W)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(2)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(2)
電流(A)
  • 3.5(1)
  • 3.7(1)
  • 4.2(1)
  • 6.2(1)
  • 7.6(2)
  • 8.6(2)
3.5・3.7・4.2・6.2・7.6・8.6
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2.1(1)
  • 2.5(6)
  • 10(1)
1.8・2.1・2.5・10
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • マキタ(3)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・SHINKO(新興製作所)・Meltec(大自工業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動インパクトレンチ AC100V Meltec(大自工業)電動インパクトレンチ AC100VMeltec(大自工業)(22件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
用途インパクトレンチ締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)打撃数(min-1)0~3100差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])0~2900入力電圧(V)AC100電流(A)3.5定格消費電力(W)350電源コード(m)約2.1付属品ディープソケット(19mm、21mm)締付能力(普通ボルト)M10~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く)周波数(Hz)単相交流50/60
ACインパクトレンチ SHINKO(新興製作所)ACインパクトレンチSHINKO(新興製作所)(5件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。
用途タイヤ交換やボルトナット回しに電圧(V)AC100消費電力(W)350電流(A)3.7コード長さ(m)約10回転数(min-1[r.p.m])0~2900最大締付トルク(N・m)200差込角(mm)12.7(4分)打撃数(min-1)0~3100付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm周波数(Hz)50/60
13ミリ2スピードドリル マキタ13ミリ2スピードドリルマキタ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ギヤ式2段変速&無段変速スイッチ採用!
穴あけ能力(mm) 鉄工高速:8、低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:25、低速:40チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2900、低速:0~1200電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407仕様二重絶縁、正逆転両用、2スピード、無段変速付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763430-3)質量(kg)2.2長さ(mm)347
振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ)振動ドリルHiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用! 無段変速!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25無負荷打撃数(min-1)0~46400チャック能力(mm)最大13無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2900電源(V)単相100全負荷電流(A)5.6消費電力(W)530コード長さ(m)2心・1.8穴あけ能力(mm) コンクリート16仕様微調整ダイヤル付無段変速スイッチ、プッシュボタン式正逆転切替スイッチ、手にやさしいソフトグリップ質量(kg)1.6(コードを除く)付属品チャックハンドル・サイドハンドル・デプスケージ・ケースアズワン品番65-0294-50
震動ドリル マキタ震動ドリルマキタ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ)振動ドリルHiKOKI(ハイコーキ)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
「回転+打撃」から「回転のみ」へワンタッチで切替が可能です。
チャック能力(mm)1.5~13電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5
二段変速ドリル HiKOKI(ハイコーキ)二段変速ドリルHiKOKI(ハイコーキ)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用
穴あけ能力(mm) 鉄工(高速)8/(低速)13穴あけ能力(mm) 木工(高速)25/(低速)40チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2900、(低速)0~1000電源(V)単相100電流(A)8.6消費電力(W)820コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)2.9取付チャックNo.6ジャコブステーパチャック13EL-J付属品チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケーストラスコ品番777-1118
二段変速振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ)二段変速振動ドリルHiKOKI(ハイコーキ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用 鍛造ラチェット採用 インダストリアルチャック採用 強力モーター搭載で過負荷耐力向上 適正回転数でビット寿命向上 2層成形サイドハンドル 使いやすいスライド式モード切替レバー ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。 専用ケース付収納持ち運びに便利です。
チャック能力(mm)1.5~13電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5モーター単相直巻整流子モーター質量(kg)2.9取付チャックねじ(U1/2-20)13VELR-J "付属品サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース
震動ドリル マキタ震動ドリルマキタ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
小型、軽量1.4kg ボディで12mm コンクリート穴あけに対応!
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15穴あけ能力(mm) コンクリート12(コンクリートブロック)チャック能力(mm)1.5~10打撃数(min-1[回/分])0~31900回転数(min-1[r.p.m])0~2900電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)23.5(震動ドリル)、<2.5(ドリル)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用付属品ストッパポール、チャックキーS10(763415-9)、サイドグリップ質量(kg)1.4トラスコ品番422-7701
締付/穴あけ(電動工具)