ボード用ドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)翌々日出荷
思い通りに打つ、この軽さ。浮き沈みのないキレイな仕上がり ※クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。操作性向上で疲れにくい ※業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。スイッチを無接点化し耐久性をUP!
消費電力(W)400電源(V)単相100コード長さ(m)20(2芯)質量(kg)0.9モーターブラシレスモーター付属品フック、No.2プラスビット(本体装着)長さ(mm)254幅(mm)60高さ(mm)152電流(A)4.7
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります