絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6500
  • 360(14)
  • 650(17)
  • 1000(39)
  • 1200(30)
  • 2000(34)
  • 3000(13)
  • 3500(16)
  • 3600(15)
  • 4000(14)
  • 5000(20)
  • 8000(18)
  • 9000(39)
  • 9500(16)
  • 10000(31)
  • 11000(25)
  • 12000(84)
  • 15000(18)
  • 20000(33)
  • 30000(21)
  • 40000(20)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(1)
  • 2000以上(1)
電流(A)
  • 7(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
ブランド
  • ニューレジストン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
ニューレジストン・BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全グラインダ180標準セット ニューレジストン

    安全グラインダ180標準セット

    ニューレジストン
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    42日以内出荷
    【業界初ワークとの距離を検知し自動停止】。センサーによる検知機能で、ワークから一定距離以上離れると自動停止します。センサーがキックバックを検知し自動停止します。スイッチOFFまたはワーク検知機能、キックバック防止機能発動時に、1.5秒で停止します。両方のグリップのスイッチをONにすることで駆動します。スイッチONから3秒で最高回転速度へ到達。グラインダ始動時の反動を軽減します。作業中にドロップしない強力なモーターを搭載。他社普通速度用グラインダと比較し、研削スピードが約30%短縮。他社高周波高速度用グラインダと比較し、同等以上の性能を発揮します。(※メーカー実験値)。普通速度用の砥石が使用できるため、ランニングコストを抑えられます。扱いやすい軽量設計::グラインダ質量2.6kg。優れた防振性。3段階の回転速度切替(6,500 min-1/ 7,200 min-1/ 7,500 min-1)
    セット内容安全グラインダ180/GR-180AZ専用電源装置/GR-180AZ専用延長ケーブル全長(mm)328質量(kg)2.6消費電力(W)2000定格電圧(V)三相200コード長さ(m)2.5定格電流(A)7(30分)砥石寸法(mm)180×8×22電源周波数(Hz)50/60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500/7200/7500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    ディスクグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル、4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能、狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
    用途各種金属等への切断・研磨・研削,錆び落とし付属品防振サイドハンドル、ピンスパナ、保護カバー、フランジ、固定ナット電圧(V)100消費電力(W)1400カーボンブラシ呼び番号1607014171スピンドル径M14×2砥石取付穴径(Φmm)22振動3軸合成値(m/s2)研削4.9
電動工具 本体