絞り込み
電源(V)
  • 18
  • 100/200(6)
  • 3.6(2)
  • 3.7(1)
  • 10.8(2)
  • 15(1)
  • 24(1)
  • 25.2(1)
  • 32(1)
  • 36(14)
  • 100(266)
  • 100~240(3)
  • 120(1)
  • 200(38)
  • その他(9)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 53(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 27(1)
  • 150(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~3400(2)
  • 1250(1)
  • 2200(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 亀倉精機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~3400打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)200
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~3400打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14最大締付トルク(N・m)200
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途木材・金属への穴あけ、ネジ締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工16ねじ締め能力(mm)12チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~550/2200穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
SHARE LINK 18V充電式ブラシレスロータリーハンマー EARTH MANSHARE LINK 18V充電式ブラシレスロータリーハンマーEARTH MAN
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター採用/用途に応じて「回転」・「打撃」・「打撃+回転」の3つのモードに切替可能/<穴あけ能力>コンクリート:Φ22mm/鉄工:Φ13mm/木工:Φ18mm
用途コンクリート・石材・レンガ等の穴あけ・ハツリ作業に付属品ロータリーハンマー本体×1、サイドグリップ×1、デプスゲージ×1、ダストカップ×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~1250使用環境温度(℃)5~40適合ビットSDSプラスタイプモーター電圧(V)DC18打撃サイクル(回/min)約0~4800
パンチャー 亀倉精機パンチャー亀倉精機
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
コードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)コードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
92,980税込102,278
1台
4日以内出荷
圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、帯のこNo.1(ハイス18山)(本体装着)切断能力(mm)パイプΦ83ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]切断能力(mm)パイプ角80角バッテリー容量(Ah)5.0/2.5バッテリー電圧(V)18/36作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カット帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5アズワン品番-適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池関連資料(0.53MB)
18V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
18V SDSプラスハンマードリルパワータイプオートストップ機能付きリアクティブフォースコントロール機能付きで、先端ロック時に本体が振られてしまう現象を軽減集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能シンプルで簡単な操作パネル回転数2段切替機能付き3モード切替(回転/回転+打撃/打撃)高輝度LEDライト搭載フック(別売)装着可能で使いやすさもカスタムスイッチの防じん・耐水性が向上通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけタイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけアンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) コンクリート26全長×全幅W×全高(mm)358×91×233バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18シャンク形状SDSプラス関連資料(0.53MB)
締付/穴あけ(電動工具)