絞り込み
電源(V)
  • 3.6
  • 100/200(6)
  • 3.7(1)
  • 10.8(2)
  • 15(1)
  • 18(7)
  • 24(1)
  • 25.2(1)
  • 32(1)
  • 36(14)
  • 100(268)
  • 100~240(3)
  • 120(1)
  • 200(38)
  • その他(9)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 180(1)
  • 280(1)
ブランド
  • ホーザン(1)
  • WIZ'A(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ニップルドライバー ホーザン電動ニップルドライバーホーザン
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
ホイールの組み立て、分解がスピーディーに、作業効率が向上。ニップルビットを付属した電動ドライバー。ホイール組みの作業スピードを大幅に向上します。付属品:ドライバービット(No.2/マグネット付)
仕様LEDリスクグループ:リスクグループ1適合機種D-700/D-700-1軸径(Φmm)6全長(mm)110(ピン含む)質量(g)22、160(付属品含まず)定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)出力:2(電動)、耐久:10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間(分)約60振動(m/s2)0.421内蔵電池Li-Ion入力電流(A)1環境温度範囲(℃)充電時:0~+40/動作中および保管中:0~+45先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応適合ニップル#12/13/14/15充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5
ドリルドライバー WIZ'AドリルドライバーWIZ'A
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し、穴あけ作業の際に仕様LEDライト付き、充電タイプセット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片ビット×3本、六角軸ドリル刃×1本、充電アダプター材質本体:ABSサンドベージュ無負荷回転数(min-1[r.p.m])180回転/分穴あけ能力(mm) 木工5最大締付トルク(N・m)4.5モーター電圧(V)DC3.6充電時間(時間)最大約5差込口ビット:6.35mm六角軸専用
締付/穴あけ(電動工具)