4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
用途携帯式単動油圧パンチャ。丸穴専用。Dポンチ、Mダイスを使用。 タイプ軽量型(丸穴専用) 電源(V)AC100/200 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可
用途携帯式単動油圧パンチャ 穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5 電源(V)AC100/200 最大板厚(mm)16 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700] 最大出力(kN)431(44tf) ラムストローク(mm)25 タイプ汎用型(長穴可) 付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本 穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16
1台
429,800 税込472,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体と油圧ポンプを一体化
用途携帯式電動油圧パンチャ 最大奥行(mm)25 穴あけ時間(秒)4(片道) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)305 キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯) 最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4 最大出力(kN)114(11.6tf) タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ 付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個 質量(kg)7 電流(A)3.2 穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

溝形鋼対応、丸穴・長穴用汎用タイプです。 本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮します。
フトコロ(mm)55 穴あけ時間(秒)2(片道) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)670(定格) コード長さ(m)2.4 最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4 最大出力(kN)147[15] タイプ溝形鋼対応丸穴・長穴用汎用タイプ 付属品ELポンチΦ18(本体装着)/1個、ELダイスΦ18A/1個、ELダイスΦ18B(本体装着)/1個、六角棒スパナ3mm/1本、六角棒スパナ4mm/1本、六角棒スパナ5mm/1本、スパナ10×12mm/1本、スタンドAss'y/1set、サイドハンドル/1個、補充用オイル/1個、工具箱/1箱 質量(kg)14 トラスコ品番337-7385 電流(A)7 穴あけ能力(mm)(ステンレス)t4×Φ19、(鉄)t6×Φ19
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷