絞り込み
最大トルク(N・m)
- 2
- 4(1)
- 10(1)
- 10.3(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(2)
- 18(2)
- 19.5(1)
- 20(2)
- 23(1)
- 23.5(1)
- 25(1)
- 27(2)
- 30(2)
- 35(3)
- 40(2)
- 50(3)
- 65(2)
- 70(2)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
ねじ締め能力(mm)
- 4(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(1)
ブランド
- 瓜生製作(1)
インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
15(2)
18(2)
20(2)
27(2)
30(2)
35(3)
40(2)
50(3)
65(2)
70(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る

クッションクラッチドライバ
瓜生製作¥55,980税込¥61,5781台当日出荷エアモーターの回転力を減速部で増幅し、スプリングで調整されたクラッチの噛み合わせ打撃作動によって生じるトルクでねじを締め付けています。 間欠トルクだから反動が少ない。用途建材家具、弱電関係等。仕様始動レバー式ねじ締め能力(mm)4使用空気圧力(MPa)0.4空気消費量(m3/min)0.2チャックビットバンド式ホース取付口Rc1/8差込口(ビット)5mm排気方向側方
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ