絞り込み
ねじ締め能力(mm)
  • 6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7800
  • 900(1)
  • 1200(1)
  • 1400(1)
  • 2000(1)
  • 2500(1)
  • 6000(2)
  • 7500(5)
  • 8500(2)
  • 9000(9)
  • 9500(1)
  • 10000(4)
  • 11000(6)
  • 12000(9)
  • 12500(1)
  • 13000(2)
  • 14000(2)
  • 14500(1)
  • 17000(1)
ブランド
  • ベッセル(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
エアインパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]エアインパクトドライバMAX(マックス)[事務用品・工具]
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
質量(kg)1
衝撃式エアードライバー ベッセル衝撃式エアードライバーベッセル
45,980税込50,578
1個
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1450無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビットスリーブ式取付付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2トラスコ品番169-5380形状ピストル全長(mm)152能力6.5~8.0(普通ネジ)4.0~5.0(タッピングネジ)3.5~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.38ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトドライバ