絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 23
  • 12(4)
  • 18(4)
  • 20(4)
  • 50(4)
  • 60(5)
  • 68.6(4)
  • 100(4)
  • 130(4)
  • 250(7)
  • 400(4)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(5)
  • 1200(7)
  • 1220(4)
  • 1370(5)
  • 1491(5)
  • 1600(4)
  • 1627(4)
  • 1800(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4250(1)
  • 12000(1)
  • 18000(1)
ブランド
  • 瓜生製作(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • 不二空機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
60(5)
250(7)
450(7)
480(9)
650(5)
1200(7)
1370(5)
1491(5)
1627(4)
1800(5)
最大トルク(N・m)をもっと見る
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ)瓜生製作
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
軸心より側面まで(mm)約26ホース口金取付ねじRc1/4
インパクトレンチ ピストルタイプドライバー 不二空機インパクトレンチ ピストルタイプドライバー不二空機
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
機構2ハンマ給気口PT1/4ビット差込部(mm)6.35
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20097 日本ニューマチック工業NPK ツーハンマインパクトレンチ 20097日本ニューマチック工業
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)23無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000トラスコ品番753-4302セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)152使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ