絞り込み
最大トルク(N・m)
- 450
- 12(4)
- 50(4)
- 100(3)
- 120(3)
- 200(4)
- 250(6)
- 400(4)
- 480(9)
- 500(4)
- 650(9)
- 850(5)
- 1000(3)
- 1085(3)
- 1200(6)
- 1220(4)
- 1370(14)
- 1491(7)
- 1600(4)
- 2033(4)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(1)
- 7000(1)
- 7400(1)
- 10000(1)
- 11500(1)
- 15000(3)
ブランド
- SK11(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- インガソール・ランド(3)
- シカゴニューマチック社(1)
- 日東工器(1)
- 空研(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(2)
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
250(6)
450
480(9)
650(9)
850(5)
1200(6)
1370(14)
1491(7)
1600(4)
2033(4)
最大トルク(N・m)をもっと見る

12.7角ドライブ中型インパクトレンチ
空研(9件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。 エンジンや足回りの分解組立作業。 Uボルトの脱着作業。付属品カップリングプラグ20PM全長(mm)178質量(kg)2.4(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.4差込サイズ(Φmm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))91実用トルク範囲(N・m)100~450能力ボルト径(mm)18使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
エアーインパクトレンチ(1/2)
U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。全長(mm)187質量(kg)2.4高さ(mm)185寸法口金:1/4PT差込角(mm)12.7シャンク長(mm)26最大トルク(N・m)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350能力ボルト径(mm)16
エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥36,980税込¥40,6781台当日出荷アルミニウムシールで軽くて作業員の疲労感を減らし、価格性能比が極めて高い商品である。特許の片手で正・逆方向の制御が可能。インガソールランド専有のミュート技術で騒音レベルを軽減。差込角(sq.)1/2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エアーインパクトレンチ
日東工器¥56,980税込¥62,6781台翌日出荷から翌々日出荷小型、軽量化、グリップ部もさらに持ち易く! カムレスツインハンマと排気ブレーキ機能を取り入れたエアーモーターがかもし出す、高トルクと優れたコントロール性。 逆転はいつも全開。レギュレータがどの位置にあっても、左回転はフルパワー。タフなボルトも楽に外します。 メーカー比最大200gの軽量化。使用空気圧力(MPa)0.6
シカゴ インパクトレンチ
シカゴニューマチック社¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。用途一般産業向け。タイプツーハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口NPT1/4排気方向後方
ショートエアインパクトレンチ
SK11¥17,980税込¥19,7781台当日出荷108mmのコンパクトなショートヘッドのインパクトレンチです。ショートヘッドでハイパワーなので、どのような作業でも楽に行えます。用途ボルトやナットの緩め・締め作業。仕様右回転強さ調整:3段階、左回転強さ調整:1段階材質ボディ:アルミニウム質量(kg)1.4最大トルク(N・m)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)129(0.6MPa時)ソケット差込角(mm)12.7実用トルク(N・m)200~300ハンマータイプジャンボハンマー
エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷ツインハンマーの新型機種です。ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。極小ボディーが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。コンポジットハウジングを採用してクラス最軽量タイプになります。用途自動車関係など一般産業用に。使用空気圧力(MPa)0.62排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプ質量(kg)1.14最大トルク(N・m)450全長L(mm)155無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)113実用トルク範囲(N・m)34-340適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)12.7(1/2インチ)NPT(エアインレット径)1/4インチ
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ