絞り込み
最大トルク(N・m)
- 500
- 12(4)
- 50(4)
- 100(3)
- 120(3)
- 200(4)
- 250(6)
- 400(4)
- 450(7)
- 480(9)
- 650(9)
- 850(5)
- 1000(3)
- 1085(3)
- 1200(6)
- 1220(4)
- 1370(14)
- 1491(7)
- 1600(4)
- 2033(4)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4500(1)
- 6300(1)
- 8500(1)
ブランド
- エス・ピー・エアー(1)
- コンパクトツール(1)
- 東空販売(1)
- 空研(1)
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
250(6)
450(7)
480(9)
650(9)
850(5)
1200(6)
1370(14)
1491(7)
1600(4)
2033(4)
最大トルク(N・m)をもっと見る

ショートインパクトレンチ
コンパクトツール¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷ツインハンマーでトルクが500Nmとパワフルです。 全長がショートタイプですので狭い箇所に入りやすいです。用途自動車ホイールナットの脱着にトラスコ品番836-8071材質アルミ合金幅(mm)61全長(mm)103質量(kg)1.4高さ(mm)188タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.34最大締付トルク(N・m)500ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向下方
スーパーショートインパクトレンチ
東空販売¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷ツインハンマ機構です。 全長120mmのコンパクトボディで狭いエンジンルームなどに最適です。用途乗用車はもちろんバス等のエンジンルーム内の作業に最適ですトラスコ品番826-6364材質アルミ,鉄,樹脂全長(mm)120質量(kg)1.54サイズエアインレット1/4PTホース内径(Φmm)8.5空気消費量(m3/min)0.6、0.4(負荷時)最大締付トルク(N・m)500ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16
エアインパクトレンチ(中型)
空研(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。用途タイヤ脱着作業に。使用空気圧力(MPa)0.6
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ