絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 68.6
  • 12(4)
  • 50(4)
  • 100(3)
  • 120(3)
  • 200(4)
  • 250(6)
  • 400(4)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 500(4)
  • 650(9)
  • 850(5)
  • 1000(3)
  • 1085(3)
  • 1200(6)
  • 1220(4)
  • 1370(14)
  • 1491(7)
  • 1600(4)
  • 2033(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7500(2)
  • 7800(1)
ブランド
  • ベッセル(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
250(6)
450(7)
480(9)
650(9)
850(5)
1200(6)
1370(14)
1491(7)
1600(4)
2033(4)
最大トルク(N・m)をもっと見る
  • エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチダブルハンマー

    ベッセル
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
    仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
  • エアーインパクトレンチシングルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチシングルハンマー

    ベッセル
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。トラスコ品番292-3874種別シングルハンマー全長(mm)210質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)68.6ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチダブルハンマー

    ベッセル
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
    付属品ソケット対辺10、六角レンチ4mm、ホースニップルBPB-2仕様取付(ピンロック式)トラスコ品番125-4324形状ストレート全長(mm)210質量(kg)1.33無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ホース継手Rc1/4能力・普通ボルト径(mm)6~8ソケット差込角(mm)9.5実用トルク範囲(N・m)参考値:4.9~68.6

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ