絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 80
  • 12(4)
  • 18(4)
  • 20(4)
  • 50(4)
  • 60(5)
  • 68.6(4)
  • 100(4)
  • 130(4)
  • 250(7)
  • 400(4)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(5)
  • 1200(7)
  • 1220(4)
  • 1370(5)
  • 1491(5)
  • 1600(4)
  • 1627(4)
  • 1800(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5500(1)
  • 7000(1)
  • 7500(1)
ブランド
  • 瓜生製作(1)
  • 不二空機(1)
  • ヨコタ工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
60(5)
250(7)
450(7)
480(9)
650(5)
1200(7)
1370(5)
1491(5)
1627(4)
1800(5)
最大トルク(N・m)をもっと見る
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)瓜生製作
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
インパクトレンチ ピストルタイプ 不二空機インパクトレンチ ピストルタイプ不二空機
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
エアインパクトレンチ ヨコタ工業エアインパクトレンチヨコタ工業
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。
用途自動車組立。空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ