絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 7~68(1)
  • 18(3)
  • 25(3)
  • 26(1)
  • 32(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 101(1)
  • 170(1)
  • 204(2)
  • 244(1)
  • 450(1)
  • 470(1)
  • 650(1)
  • 675(1)
  • 678(2)
  • 700(2)
  • 815(1)
  • 949(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000
  • 4000(12)
  • 4300(6)
  • 4500(15)
  • 4800(5)
  • 5000(20)
  • 5200(5)
  • 5500(13)
  • 5700(6)
  • 6000(14)
  • 6500(13)
  • 7000(20)
  • 7300(5)
  • 7500(11)
  • 8000(17)
  • 8500(14)
  • 9000(14)
  • 9500(5)
  • 11000(4)
  • 15000(5)
ブランド
  • 不二空機(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • SMT(3)
  • インガソール・ランド(2)
  • KTC(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • JTC(1)
  • SK11(1)
  • ワールドベース(1)
  • SUNMATCH(1)
  • DEEN(1)
  • RED EAGLES(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
18(3)
25(3)
204(2)
470(1)
650(1)
675(1)
678(2)
700(2)
815(1)
949(2)
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)トラスコ品番835-8627寸法(mm)184×108×63質量(kg)1.0差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右適合ボルト径(参考)M20
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に一般作業のボルト着脱作業に建築作業のボルト着脱作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)470トラスコ品番390-4288質量(kg)1.2本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く)角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付)空気消費量(L/min)127.5(最大)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170エア取入口PT1/4適応ボルトサイズM16
高トルクインパクトレンチ ワールドベース高トルクインパクトレンチワールドベース(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
コンパクト設計949Nm高トルクを実現!トラクターの爪間に入り、爪交換に便利です。錆びたナットも一発脱着!ソケット5点付(17.19.21.22.24mm)各メーカーのトラクターロータリー爪ナットサイズに合ったソケットをご用意いたしました。。パワーを引き出すシングルハンマー機能。
用途トラクター爪交換に!クボタ製・ヤンマー製・三菱M製・(大型フランジロータリー)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます付属品シールテープ、オイル、プラグソケット(17・19・21・22・24mm)質量(kg)1.37差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)949寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104×61×185空気消費量(m3/min)0.3エアーインレット1/4インチ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000能力ボルト径(mm)16使用エアーホース内径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
1/2 ショートインパクトレンチ SMT1/2 ショートインパクトレンチSMT
22,980税込25,278
1台
当日出荷
小ささと軽さに自信があります! 軽自動のセンターナット外しや、トラクターの爪交換に最適です!
仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)93質量(kg)1.36ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチ SMT1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチSMT(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
コンパクトボディで振動が少なく、疲れないツインハンマー構造なので 作業効率がアップします! 品番:ISS1206のショートインパクトソケットを一緒に使用することで、 狭い場所でも作業性抜群です!
仕様ツインハンマー全長(mm)98質量(kg)1.37レッド回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)675アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4関連資料(11.4MB) (0.9MB)
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
超小型(短い)ボディ(全長108mm)でハイパワー(最大トルク700N・m)を実現。 片手での操作性にこだわったデザイン設計。 左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能。 本体は小型ながら、1 回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル、吊り具トラスコ品番754-5355質量(kg)1.3差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)845(0℃・1 気圧= 0.1MPa)、127(20℃・0.62MPa)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上エアー入口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径M20(参考)
1/2 ミニエアーインパクトレンチ JTC1/2 ミニエアーインパクトレンチJTC(1件のレビュー)
29,900税込32,890
1個
当日出荷
最大トルク949Nm! 強すぎる!!最強クラス登場
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)949仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)104質量(kg)1.45差込角(mm)12.7本体質量(kg)1.36使用空気圧力(MPa)0.62~0.83エアーインレット0.25能力ボルト径M21RoHS指令(10物質対応)対応
3/8バタフライインパクトレンチ SUNMATCH3/8バタフライインパクトレンチSUNMATCH
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
二輪車・自動車の整備に。 狭い場所での作業に最適。 足回り・エンジンルームの作業に。 22PMカプラ付
全長(mm)150質量(kg)0.9差込角(mm)9.5(3/8”)最大トルク(N・m)101無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)85実用トルク範囲(N・m)7~68
1/2sqショートエアーインパクトレンチ DEEN1/2sqショートエアーインパクトレンチDEEN
31,727税込34,900
1個
欠品中
全長112mmと非常に短いながらも最大トルク600Nm(メーカー調べ)を持つ新型インパクトレンチ。 狭い所でハイパワーが必要な農機具の爪交換やクランクプーリーの作業等に。
仕様トルクコントロール:締め方向のみ付属品カプラ1個全長(mm)113(実測)質量(kg)1.38差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)678無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000能力ボルト径(mm)16
9.5sq.インパクトレンチ KTC9.5sq.インパクトレンチKTC
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマ機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
用途ボルト・ナットの締緩作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大締付トルク(N・m)60仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1758全長(mm)156使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5(ピン穴付)排気方向下方能力ボルトM8
1/2”ツインハンマーミニインパクトレンチ RED EAGLES1/2”ツインハンマーミニインパクトレンチRED EAGLES
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
83dBAの静粛性、同時にコストパフォーマンスでは、最高の製品となります。
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様メカニズム:ツインハンマーブラックサイズ差込サイズ:12.7ミリ質量(g)1500最大トルク(N・m)締め:815、緩め:1400長さ(cm)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)0.164、164能力ボルト径16mm必要コンプレッサー能力2.2KW以上
1/2ミニインパクトレンチ SMT1/2ミニインパクトレンチSMT
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
小さくて使いやすいのにハイパワー! タイヤ交換や下回りに便利な1台です。
仕様ツインハンマー全長(mm)112質量(kg)1.56ブラック回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)678アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
ショートエアインパクトレンチ SK11ショートエアインパクトレンチSK11
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
108mmのコンパクトなショートヘッドのインパクトレンチです。ショートヘッドでハイパワーなので、どのような作業でも楽に行えます。
用途ボルトやナットの緩め・締め作業。仕様右回転強さ調整:3段階、左回転強さ調整:1段階材質ボディ:アルミニウム質量(kg)1.4最大トルク(N・m)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)129(0.6MPa時)ソケット差込角(mm)12.7実用トルク(N・m)200~300ハンマータイプジャンボハンマー
インパクトレンチ インガソール・ランドインパクトレンチインガソール・ランド
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
限られたスペースでの作業箇所には特に最適です。ロングセラーコンパクトモデル。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)244実用トルク範囲(N・m)27~204全長(mm)152質量(kg)1.31空気消費量(L/min)71エアーインレット(インチ)1/4適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)8.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ ストレートタイプドライバー 不二空機インパクトレンチ ストレートタイプドライバー不二空機
97,980税込107,778
1台
8日以内出荷
機構2ハンマ給気口PT1/4ビット差込部(mm)6.35
インパクトレンチ ピストルタイプドライバー 不二空機インパクトレンチ ピストルタイプドライバー不二空機
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
機構2ハンマ給気口PT1/4ビット差込部(mm)6.35
インパクトレンチ ストレートタイプ 不二空機インパクトレンチ ストレートタイプ不二空機
84,980税込93,478
1台
8日以内出荷
インパクトレンチ ピストルタイプ 不二空機インパクトレンチ ピストルタイプ不二空機
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
エアインパクトレンチ インガソール・ランドエアインパクトレンチインガソール・ランド
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
耐久性に優れたロングセラーコンパクトモデル。限られたスペースでの作業箇所には特に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000実用トルク範囲(N・m)27~170最大トルク(N・m)204全長(mm)168質量(kg)1.09差込角(sq.)3/8RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
SI インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)SI インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から3日以内出荷

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ