絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 250(1)
  • 1760(1)
  • 2650(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3700
  • 4000(12)
  • 4300(6)
  • 4500(15)
  • 4800(5)
  • 5000(20)
  • 5200(5)
  • 5500(13)
  • 5700(6)
  • 6000(14)
  • 6500(13)
  • 7000(20)
  • 7300(5)
  • 7500(11)
  • 8000(17)
  • 8500(14)
  • 9000(14)
  • 9500(5)
  • 10000(20)
  • 11000(4)
  • 15000(5)
ブランド
  • 東空販売(2)
  • KTC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
250(1)
1760(1)
2650(1)
12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ)KTC
67,980税込74,778
1台
当日出荷
薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大締付トルク(N・m)250付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番795-5812全長(mm)334質量(kg)1.6タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.7エアーホース内径(Φmm)8以上空気消費量(m3/min)0.1ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口PT1/4排気方向後方振動3軸合成値(m/s2)JAP491 8.24
大型インパクトレンチ ロングシャンク 東空販売大型インパクトレンチ ロングシャンク東空販売
179,800税込197,780
1台
当日出荷
ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大締付トルク(N・m)2650仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレストラスコ品番486-3461全長(mm)594質量(kg)16ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m2/min)1.9ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)45
超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ 東空販売超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ東空販売
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
ツインハンマー機構により軽量ハイパワー
タイプショートアンビル差込角(sq.)25.4

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ