絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 15.5(1)
  • 350~1200(2)
  • 640(1)
  • 650(3)
  • 850(1)
  • 1370(5)
  • 1400(2)
  • 1450(1)
  • 1470(1)
  • 1600(1)
  • 1800(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000
  • 3000(5)
  • 3500(5)
  • 3700(6)
  • 4300(7)
  • 4500(25)
  • 4800(5)
  • 5000(24)
  • 5500(14)
  • 5700(6)
  • 6000(20)
  • 6500(20)
  • 7000(20)
  • 7500(12)
  • 8000(18)
  • 8500(17)
  • 9000(16)
  • 10000(20)
  • 11000(7)
  • 15000(5)
ブランド
  • 日本ニューマチック工業(8)
  • 空研(5)
  • 瓜生製作(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
350~1200(2)
640(1)
650(3)
850(1)
1370(5)
1400(2)
1450(1)
1470(1)
1600(1)
1800(2)
大型インパクトレンチ 空研大型インパクトレンチ空研
119,800税込131,780
1台
当日出荷
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000実用トルク範囲(N・m)340~1370付属品本体のみ全長(mm)510質量(kg)9.9差込角(mm)25.4ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))99能力ボルト径(mm)38空気消費量(Nm3/min)0.72使用エアーホース内径(Φmm)12コンプレッサー(kW)7.5
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ)瓜生製作
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から33日以内出荷
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
ホース口金取付ねじRc1/4
インパクトレンチ(ストレートタイプ) 瓜生製作インパクトレンチ(ストレートタイプ)瓜生製作
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から63日以内出荷
大型インパクトレンチ 空研大型インパクトレンチ空研
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。ヒッカカリ現象を低減するローラカム方式を採用。(特許取得済)
用途大型自動車のタイヤ脱着作業/建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立/大型自動車のUボルト脱着作業仕様【振動値a(m/s2)(3軸合成値)】7.6長さ(mm)突出し:196(付属無し)寸法(mm)差込:25.4全長(mm)525(付属無し)質量(kg)10.1(付属無し)全幅(mm)193(付属無し)全高(mm)185(付属無し)最大トルク(N・m)1600構造インパクトクラッチ:D型使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.73適合エアコンプレッサ(kw)7.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000軸心より側面まで(mm)61ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))97実用トルク範囲(N・m)340~1370能力ボルト径(mm)38
インパクトレンチ(スプライン) エス・ピー・エアーインパクトレンチ(スプライン)エス・ピー・エアー
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
スプライン#5結合なのでソケットとアンビルのガタつきがなくなり、出力ロスが低減機構を改良することにより、大幅にトルクアップ耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載
用途大型トラック、バスのホイール交換にトラスコ品番661-4569セット内容本体…1、エアー継手プラグー…1材質本体:アルミ、合金鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(m3/min)1最大締付トルク(N・m)350~1200ソケット差込角(mm)#5SP能力ボルト径(mm)38
SP-390DX エアーインパクトレンチ エス・ピー・エアーSP-390DX エアーインパクトレンチエス・ピー・エアー
119,800税込131,780
1台
当日出荷
機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。
用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に仕様ホース接手(NPT):3/8トラスコ品番441-8690セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72最大締付トルク(N・m)1450ソケット差込角(mm)25.4実用トルク範囲(N・m)350~1200使用エアーホース内径(Φmm)9.5四角ドライブ寸法(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ワンハンマインパクトレンチ 25853 日本ニューマチック工業ワンハンマインパクトレンチ 25853日本ニューマチック工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
1回転で1打撃するので高出力です。
用途緩め作業の多い自動車整備等に。トラスコ品番385-3014セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)388質量(kg)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)1400排気口後方ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)36ホース取付口Rc3/8ハンマータイプシングルハンマー
クラッチハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業クラッチハンマインパクトレンチ日本ニューマチック工業
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000最大締付トルク(N・m)1800トラスコ品番855-5051セット内容ホースニップル、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)386タイプクラッチハンマー使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)39ホース取付口Rc3/8排気方向側方
インパクトレンチGLS本体ローラ 空研インパクトレンチGLS本体ローラ空研
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000実用トルク範囲(N・m)340~1370全長(mm)510質量(kg)9.9差込角(mm)25.4使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.72能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc1/2
インパクトレンチGL本体ローラ 空研インパクトレンチGL本体ローラ空研
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
用途大型自動車のタイヤ脱着作業。 建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業 大型自動車のUボルト脱着作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000実用トルク範囲(N・m)340~1370種別本体ローラ全長(mm)510質量(kg)9.9差込角(mm)25.4全幅(mm)193全高(mm)197構造(インパクトクラッチ)D型使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.72軸心より側面まで(mm)52騒音レベル(dB(A))99能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc1/2使用コンプレッサ7.5kW
オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ)瓜生製作
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
ツーハンマインパクトレンチ 20154 日本ニューマチック工業ツーハンマインパクトレンチ 20154日本ニューマチック工業
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最適無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000最大締付トルク(N・m)650トラスコ品番816-0142セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)339タイプツーハンマ式使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)19.05能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方
アングルインパクトレンチ 20177 日本ニューマチック工業アングルインパクトレンチ 20177日本ニューマチック工業
189,800税込208,780
1台
121日以内出荷
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000最大締付トルク(N・m)640トラスコ品番816-0131セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)415使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)19.05能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方
ワンハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業ワンハンマインパクトレンチ日本ニューマチック工業
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ワンハンマインパクトレンチは1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000全長(mm)281質量(kg)9.2ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.3シャンク寸法25.4軸心より側面まで(mm)50能力ボルト径(mm)(標準)36、(高力)22取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc調整方式4段階
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20164 日本ニューマチック工業NPK ツーハンマインパクトレンチ 20164日本ニューマチック工業
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)1400無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000トラスコ品番753-4256セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)383使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.85ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)33ホース取付口Rc1/2排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20150 日本ニューマチック工業NPK ツーハンマインパクトレンチ 20150日本ニューマチック工業
91,980税込101,178
1個
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)650無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000付属品ホースニップルトラスコ品番753-4183材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)318使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20183 日本ニューマチック工業NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20183日本ニューマチック工業
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
打撃効率の高いクラッチハンマーを採用しています。 強力パワーで締め付け取り外しがなめらかです。 打撃効率の高いクラッチハンマを採用しています。
用途緩め作業の多い自動車整備などに最大締付トルク(N・m)1800無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000トラスコ品番753-4361セット内容ホースニップル、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)39ホース取付口Rc3/8排気方向側方ハンマータイプクラッチハンマー
SI インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)SI インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
159,800税込175,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
インパクトレンチGS本体ローラ 空研インパクトレンチGS本体ローラ空研
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ