絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 49~229.7(1)
  • 80(1)
  • 225.6(1)
  • 244(1)
  • 310(2)
  • 343(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 530(1)
  • 650(1)
  • 677(1)
  • 746(1)
  • 750(1)
  • 850(1)
  • 1200(1)
  • 1220(2)
  • 1288(1)
  • 1830(2)
  • 2500(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000
  • 4000(12)
  • 4300(6)
  • 4500(15)
  • 4800(5)
  • 5000(20)
  • 5200(5)
  • 5500(13)
  • 5700(6)
  • 6000(14)
  • 6500(13)
  • 7300(5)
  • 7500(11)
  • 8000(17)
  • 8500(14)
  • 9000(14)
  • 9500(5)
  • 10000(20)
  • 11000(4)
  • 15000(5)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ベッセル(3)
  • インガソール・ランド(2)
  • パオック(2)
  • 瓜生製作(1)
  • エスコ(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ヨコタ工業(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • ハゼット(1)
  • SK11(1)
  • WIZ'A(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
310(2)
677(1)
746(1)
750(1)
850(1)
1200(1)
1220(2)
1288(1)
1830(2)
2500(1)
最大トルク(N・m)をもっと見る
エアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付 モノタロウエアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付モノタロウ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ツインハンマーです。 実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)746実用トルク範囲(N・m)260~650仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1))付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)145質量(kg)1.6タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]空気消費量(L/min)124使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.6MB)
エアーインパクトレンチ(1/2) U-TOOLS (埼玉精機)エアーインパクトレンチ(1/2)U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
正逆4段切替調整機能付きピンクラッチ方式
用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)450全長(mm)187質量(kg)2.4高さ(mm)185寸法口金:1/4PT差込角(mm)12.7シャンク長(mm)26空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350能力ボルト径(mm)16
エアインパクトレンチ パオックエアインパクトレンチパオック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
自動車のタイヤ交換、整備作業をスピーディにできます。4段階トルク調整機能付きです。滑りにくいラバーグリップ付です。
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。回転数(min-1[r.p.m])7000セット内容インパクト用ディープソケット17・19・21mm、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質差込角:スチール、ソケット:Cr-V質量(kg)2.2材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)12.7使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)114プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(1)140、(2)170、(3)230、(4)310潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(1.02MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×200×68
強力型エアインパクトレンチ SK11強力型エアインパクトレンチSK11(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
ハイパワー型エアーインパクトレンチです。エンジンマウントボルトの緩めたり、解体作業で活躍します。最大トルク677N・mで、実用トルクも350N・mとパワー重視です。頑丈なマグネシウムハンマーケースで持ち運びを行えます。ハンマー機構がピンクラッチタイプなので低振動で、手に伝わる衝撃が少なく、安定して作業が行なえます。締め付け3段階レギュレータ機能付きです。
用途自動車等のタイヤ交換・整備、解体作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)677最大締付トルク(N・m)677実用トルク範囲(N・m)350~400付属品ソケット17・19・21・24・27mm、ミニオイル、エクステンションバー125mm質量(kg)2.57差込角(mm)12.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約200×72×194最高使用圧力0.6MPa空気消費量(L/min)800
エアーインパクトレンチセット 310N・m WIZ'Aエアーインパクトレンチセット 310N・mWIZ'A(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
翌々日出荷
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 シングルハンマータイプです。 自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換に向いてます。
用途自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換時のボルト、ナット締めに付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、エアープラグ(1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)最大トルク(N・m)310無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)114使用空気圧力(MPa)0.61能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)取付口プラグ:PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
角インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)角インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
83,980税込92,378
1台
当日出荷
用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大締付トルク(N・m)1200トラスコ品番360-9952全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.62ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口Rc3/8排気方向後方
エアインパクトレンチ ベッセルエアインパクトレンチベッセル
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から5日以内出荷
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方
エアーインパクトレンチ ベッセルエアーインパクトレンチベッセル
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
1回転で2打撃のため安定した締め付けができます。 使用頻度の高いラインでの耐久性に優れています。
用途一般産業、組み立て、分解作業に。ソケット差込角(mm)9.5種別ダブルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6
エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー ゴムグリップ付 モノタロウエアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー ゴムグリップ付モノタロウ(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。トリガー(作動ボタン)部分で回転数の調整ができます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)1288/15秒実用トルク範囲(N・m)350~950仕様正回転(2段階、約434N・m/5秒(3400min-1)、約950N・m/5秒(7000min-1)、逆回転(2段階、約380N・m/5秒(3700min-1)、約1017N・m/5秒(7200min-1))付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)181質量(kg)2.14タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.4MB)
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ ベッセルエアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズベッセル
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4全長(mm)163.5質量(kg)1.48取付方式先端工具:ピンロック無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力・普通ボルト径(mm)8~10実用トルク範囲(N・m)49~229.7取付サイズ先端工具:SQ12.7使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-38排気方向後方排気
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
389,800税込428,780
1台
4日以内出荷
ツインハンマー出力調整ダイヤル回転方向切替レバー。「高圧・ハイパワー」その性能はレースで実証済様々な分野で活躍。プラント・建設・機械・メンテナンスまで幅広い作業に使用できます。
付属品プラグR1/2(PT1/2)×1、オイル×1、取扱説明書質量(kg)3差込角(mm)25.4(ピン穴付き)最大出力トルク(N・m)(右回転)2200、(左回転)2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)2.5エアーホース内径(Φmm)19以上エア取入口Rc1/2(PT1/2)適応ボルトサイズM36
エアインパクトレンチ TRUSCOエアインパクトレンチTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
最大締付トルク(N・m)350無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000トラスコ品番115-1141全長(mm)166質量(kg)1.2空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
エアインパクトレンチセット パオックエアインパクトレンチセットパオック
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
高トルクでハイパワータイプです。大径のボルト、ナットを素早く確実に締める、ゆるめることができます。自動車のタイヤ交換、整備作業をスピーディにできます。4段階トルク調整機能付きです。滑りにくいラバーグリップ付です。
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。回転数(min-1[r.p.m])7000セット内容ソケット12・13・14・17・19・21・22・24・27・30mm、エクステンションバー、ミニオイラ、オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質差込角:ニッケルモリブデン鋼、ソケット:Cr-V質量(kg)2.4材質(本体)アルミダイキャスト種類ピンクラッチハンマー差込角(mm)12.7使用圧力(MPa)0.62空気消費量(L/min)120プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(1)190、(2)290、(3)390、(4)530能力ボルト径M16(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(21.81MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×195×65
1/2 ドライブ インパクトレンチ BAHCO(バーコ)1/2 ドライブ インパクトレンチBAHCO(バーコ)
71,980税込79,178
1台
当日出荷から9日以内出荷
ソケット差込角(mm)12.7排気方向後方
インパクトレンチ ハゼットインパクトレンチハゼット
58,980税込64,878
1台
60日以内出荷
ピンクラッチタイプのインパクトレンチです。 締め付け側三段階出力調整可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー定格圧力(bar)6.3
防爆仕様インパクトレンチ インガソール・ランド防爆仕様インパクトレンチインガソール・ランド
159,800税込175,780
1台
47日以内出荷
防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)1830実用トルク範囲(N・m)271~1220形状ピストルタイプ全長(mm)217質量(kg)3.4空気消費量(L/min)241エアーインレット(インチ)3/8適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)19.0(3/4インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ インガソール・ランドインパクトレンチインガソール・ランド
179,800税込197,780
1台
77日以内出荷
防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)1830実用トルク範囲(N・m)271~1220形状ピストルタイプ全長(mm)217質量(kg)3.4空気消費量(L/min)241エアーインレット(インチ)3/8適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)24.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ(ピストルタイプ) 瓜生製作インパクトレンチ(ピストルタイプ)瓜生製作
69,980税込76,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
強力なトルクを必要とする分解・組立て作業において力を発揮。
エアインパクトレンチ ヨコタ工業エアインパクトレンチヨコタ工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷
小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。
用途自動車組立。空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1/2インチsq エアーインパクトレンチ エスコ1/2インチsq エアーインパクトレンチエスコ
22,100税込24,310
1台
翌日出荷
正逆転付
差込角(inch)1/2吸入口サイズ1/4inchPT

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ