絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 20(1)
  • 68.6(1)
  • 200(1)
  • 231(1)
  • 245.2(1)
  • 325(1)
  • 500(1)
  • 542(1)
  • 700(2)
  • 850(1)
  • 881(1)
  • 1058(1)
  • 1111(1)
  • 1220(1)
  • 1491(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8500
  • 4000(12)
  • 4300(6)
  • 4500(15)
  • 4800(5)
  • 5000(20)
  • 5200(5)
  • 5500(13)
  • 5700(6)
  • 6000(14)
  • 6500(13)
  • 7000(20)
  • 7300(5)
  • 7500(11)
  • 8000(17)
  • 9000(14)
  • 9500(5)
  • 10000(20)
  • 11000(4)
  • 15000(5)
保証期間
  • 1年間(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 瓜生製作(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • ベッセル(2)
  • インガソール・ランド(1)
  • コンパクトツール(1)
  • 東空販売(1)
  • WIZ'A(1)
  • Cleco(クレコ)(1)
  • RED EAGLES(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
325(1)
500(1)
542(1)
700(2)
850(1)
881(1)
1058(1)
1111(1)
1220(1)
1491(1)
エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー モノタロウエアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマーモノタロウ(26件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500最大トルク(N・m)1111/15秒実用トルク範囲(N・m)162~881仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1))付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)193質量(kg)2.1タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)空気消費量(L/min)132使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5適応ボルトサイズM19取扱説明書(11.0MB)
エアーインパクトレンチ ベッセルエアーインパクトレンチベッセル
44,980税込49,478
1台
当日出荷
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方種別シングルハンマー
エアーインパクトレンチ シングルハンマー ロンググリップタイプ モノタロウエアーインパクトレンチ シングルハンマー ロンググリップタイプモノタロウ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ロンググリップになっておりますので、従来のインパクトレンチでは入らなかった場所や届かなかった場所での作業が可能です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に仕様正回転(3段階、約197N・m(6500min-1)、約217N・m(8000min-1)、約231N・m8500min-1))、逆回転(約231N・m(8500min2-1))付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ寸法(mm)幅60×高さ237全長(mm)237質量(kg)1.16タイプシングルハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)325無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)27~231使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.6MB)
ハイパワーインパクトレンチ 東空販売ハイパワーインパクトレンチ東空販売
43,980税込48,378
1台
9日以内出荷
ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。
用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。トラスコ品番868-1785全長(mm)181材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(m3/min)0.99最大締付トルク(N・m)700ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5アズワン品番64-8609-82排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
エアーインパクトレンチ ベッセルエアーインパクトレンチベッセル
53,980税込59,378
1台
当日出荷
外径が小さく、建設機械、特装車組み立て等狭い場所での作業に適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
エアーインパクトレンチ WIZ'AエアーインパクトレンチWIZ'A
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
用途自動車整備・タイヤ交換や、機械の分解・組み立てなどに付属品エアープラグ(管用ネジPT1/4)/T25 L型レンチ/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ材質本体:樹脂ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラックエアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 能力:W5/8・M16ボルト(ナット対辺26mm)
ショートインパクトレンチ コンパクトツールショートインパクトレンチコンパクトツール
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
ツインハンマーでトルクが500Nmとパワフルです。 全長がショートタイプですので狭い箇所に入りやすいです。
用途自動車ホイールナットの脱着に無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500最大締付トルク(N・m)500トラスコ品番836-8071材質アルミ合金幅(mm)61全長(mm)103質量(kg)1.4高さ(mm)188タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.34ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向下方
インパクトレンチ(ストレートタイプ) 瓜生製作インパクトレンチ(ストレートタイプ)瓜生製作
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷から63日以内出荷
角強力型インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)角強力型インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車分解整備、普通車タイヤ脱着作業、一般産業・組み立て分解作業最大締付トルク(N・m)850無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500トラスコ品番819-5993全長(mm)175質量(kg)1.99使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
1/2"スーパーマイクロインパクトレンチ RED EAGLES1/2"スーパーマイクロインパクトレンチRED EAGLES
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
90dBAの静粛性、そして最高のコストパフォーマンス。この小型サイズながら最大トルク542Nm!!このパワーを擁しながら本体重量わずか1.15 kg !! 左右両方向3段切り替え。抜群の重心位置の為、疲れ知らずの使用感が得られます。
用途各種メンテナンス作業、機器類のボルト、ナット等、大型車両等のホイールナット締結、緩め作業仕様●流量調整正転・逆転:3段階●許容エアー圧力:0.7未満レッドサイズ差込サイズ:12.7ミリ質量(g)1150最大トルク(N・m)542長さ(cm)14.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500ボルト径19mm空気消費量(L/min)0.16騒音レベル(dB(A))90必要コンプレッサー能力2.2KW以上
工業用エアインパクトレンチ CVシリーズ Cleco(クレコ)工業用エアインパクトレンチ CVシリーズCleco(クレコ)
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・保証期間1年
用途高トルク、軽量、傑出した性能と品質のCVシリーズ。修理、保守の現場で実用性の高い堅牢な工具です。CVシリーズは工業で一般的な生産、修理、保守の現場で実用性の高い頑丈な工具です。軽量でバランス良く使い勝手の良いCVシリーズはCleco(クレコ)の高性能を他に例のない品質と共に提供します。保証期間1年関連資料(2.92MB)
インパクトレンチ(ピストルタイプ) 瓜生製作インパクトレンチ(ピストルタイプ)瓜生製作
57,980税込63,778
1台
当日出荷から14日以内出荷
強力なトルクを必要とする分解・組立て作業において力を発揮。
エアインパクトレンチ インガソール・ランドエアインパクトレンチインガソール・ランド
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
強力かつ頑丈で高い信頼性を備える、評判の高い作業ツールです。もっとも必要な時に確実に機能するよう、衝撃落下をはじめとする徹底した厳しい試験を受けています。2235シリーズは、素晴らしい力強さ、耐久性、信頼性を持ち、本格的な作業をいつでも正しく行うことができます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500最大トルク(N・m)1220トラスコ品番756-3221長さ(mm)193質量(kg)2.1騒音レベル(dB(A))88.7差込角(sq.)1/2RoHS指令(10物質対応)対応打撃サイクル(回/min)1220再生紙使用マーク適合
エアインパクトレンチ (ウルトラシリーズ) SHINANO(信濃機販)エアインパクトレンチ (ウルトラシリーズ)SHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.48~0.68排気方向後方

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ