絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 650(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 450(1)
  • 6000(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 日本ニューマチック工業(16)
  • 瓜生製作(11)
  • 空研(11)
  • ヨコタ工業(11)
  • ベッセル(8)
  • 東空販売(7)
  • インガソール・ランド(6)
  • SHINANO(信濃機販)(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • 不二空機(5)
  • ハゼット(4)
  • エス・ピー・エアー(3)
  • KTC(3)
  • SUNMATCH(3)
  • 日東工器(2)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • Cleco(クレコ)(2)
  • ノーブランド(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
650(1)
エアーインパクトレンチ(軽量) エスコエアーインパクトレンチ(軽量)エスコ
52,400税込57,640
1台
翌日出荷
正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)アズワン品番65-2111-21関連資料図面(0.05MB)取扱説明書(0.95MB)
3/4"DR エアーインパクトレンチ エスコ3/4"DR エアーインパクトレンチエスコ
51,900税込57,090
1台
翌日出荷
強力なパワーと耐久性をもっています
仕様差込タイプ:リング固定式全長(mm)222質量(kg)4.19使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)207能力ボルト径(mm)26差込角(inch)3/4"吸入口サイズRc3/8”アズワン品番64-2198-22使用コンプレッサダブルシリンダー5HP取扱説明書(0.74MB)
3/4"DR エアーインパクトレンチ エスコ3/4"DR エアーインパクトレンチエスコ
55,800税込61,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA155SS取扱説明書(0.39MB)
3/4"DR エアーインパクトレンチ エスコ3/4"DR エアーインパクトレンチエスコ
66,400税込73,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA155DL-1取扱説明書(0.53MB)
3/4インチ エアーインパクトレンチ エスコ3/4インチ エアーインパクトレンチエスコ(1件のレビュー)
70,500税込77,550
1台
翌日出荷
用途ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。エスコ品番EA155KK全長(mm)241質量(kg)4.2ボルト径20mm空気消費量(L/min)470所要圧縮機(kw)3.75差込角(inch)3/4吸入口サイズ1/4inchPT関連資料図面(0.03MB)

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ