エアーインパクトレンチ :「エアー ハンマー」の検索結果

インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
関連キーワード
224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!
差込角(mm)1/2(12.7) 内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 動画あり
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 最大トルク(N・m)1111/15秒 実用トルク範囲(N・m)162~881 仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)193 質量(kg)2.1 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)132 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 適応ボルトサイズM19 取扱説明書(11.0MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

重量8.1kgの軽量パワフルなインパクトレンチ! ロングアンビル6(15.2cm)仕様! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!
最大トルク(N・m)2440/5秒トルク:2200 質量(kg)8.1 差込角(mm)1(25.4) 内径(Φmm)推奨エアーホース:1/2(12.7) 回転数無負荷/5000rpm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

全長17.7cm重量2.5kgと小柄ながらターボ機能を搭載したパワフルなツインハンマーインパクトレンチ!! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)1500/5秒トルク:1350 全長(mm)177 質量(kg)2.5 差込角(mm)3/4(19) 内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5) 回転数無負荷/7200rpm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 動画あり
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 実用トルク範囲(N・m)918~1627 最大トルク(N・m)2033/15秒 仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1)) 付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)159 質量(kg)3.7 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])19(3/4) 空気消費量(L/min)198 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT3/8 使用ホース径(Φmm)9.5 適応ボルトサイズM30 関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法 取扱説明書(5.6MB)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

全長10.8cm重量1.42kgの小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)746/5秒トルク:678 全長(mm)108 質量(kg)1.42 穴径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5) 差込角(mm)3/8(9.5) 回転数無負荷/11000rpm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

全長9.9重量1.36kgと小柄ながらジャンボハンマー機能を搭載したパワフルなインパクトトレンチ!! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)650/5秒トルク:585 全長(mm)99 質量(kg)1.36 差込角(mm)1/2(12.7) 内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5) 回転数無負荷/11000rpm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

全長(mm)197 質量(kg)2.95 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.42 付属品L型レンチ5mm、コンセントBPB-2 トラスコ品番125-5843 取付リティナーリング式 ホース継手PT1/4 ソケット差込角(mm)12.7 普通ボルト径(mm)14~16 実用トルクN・m:49~274.6 kgf・m:10~27
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 最大締付トルク(N・m)68.6 トラスコ品番292-3874 種別シングルハンマー 全長(mm)210 質量(kg)1.3 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)6~8 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
全長(mm)210 質量(kg)1.33 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.3 仕様取付(ピンロック式) 付属品ソケット対辺10、六角レンチ4mm、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番125-4324 形状ストレート 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース継手Rc1/4 能力・普通ボルト径(mm)6~8 ソケット差込角(mm)9.5 実用トルク範囲(N・m)参考値:4.9~68.6
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
仕様取付(ピンロック式) 形状ピストル 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース継手Rc1/4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 種別シングルハンマー 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
96,980 税込106,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 最大締付トルク(N・m)2450 トラスコ品番371-4012 全長(mm)610 質量(kg)17 タイプダブルハンマー 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)1.2 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)52 ホース取付口Rc1/2 排気方向前方
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

日本ニューマチック工業クラッチハンマインパクトレンチ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 最大締付トルク(N・m)1800 トラスコ品番855-5051 セット内容ホースニップル、六角棒レンチ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)386 タイプクラッチハンマー 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)39 ホース取付口Rc3/8 排気方向側方
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

日本ニューマチック工業ツーハンマインパクトレンチ
ツーハンマインパクトレンチは、1回転で2打撃与えるため、高能率かつ締め付け取り外しがなめらかであらゆる産業でもっとも一般的に使用されています。 標準ボルト径16mm(NW-14H)までのツーハンマインパクトレンチは、Tレンチとして、小型軽量で、立ち上がり能力を大幅に改善し、 生産ラインに適した非常に使いやすいレンチとして開発した製品です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 全長(mm)386 質量(kg)9.6 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.45 シャンク寸法19.05 軸心より側面まで(mm)30 能力ボルト径(mm)(標準)16、(高力)14 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 調整方式4段階
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

日本ニューマチック工業ワンハンマインパクトレンチ
ワンハンマインパクトレンチは1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 全長(mm)281 質量(kg)9.2 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.3 シャンク寸法25.4 軸心より側面まで(mm)50 能力ボルト径(mm)(標準)36、(高力)22 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 調整方式4段階
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

日本ニューマチック工業クラッチハンマインパクトレンチ
NWHシリーズは、打撃効果の高いクラッチハンマを採用し、超強力な打撃を生み出すインパクトレンチです。 橋梁、鉄骨、車輌、造船などの大型ボルト、ナットの締め付け取り外しに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200 全長(mm)637 質量(kg)52.5 ホース内径(Φmm)19 空気消費量(m3/min)1.5 シャンク寸法44.5 軸心より側面まで(mm)95 能力ボルト径(mm)(標準)75、(高力)56 取付ネジ径(ホース口径)G1
1台
599,800 税込659,780
6日以内出荷

日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)
・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1.1kgの軽量ボディでクラス最高レベルのハイトルクを実現致しました。作業性を重視し、持ち替えることなく操作ができるように、トリガー部に正逆回転方向向切替レバーと、エアー流量調整ダイアル付きです。エアカプラー取付け部が回転するので、取り回しの際にエアホースが絡まる心配がありません。エアーインパクトを選ぶポイント・ パワー(トルク)・ 大きさ・ 重さ・ 価格主にこの4つのポイントで選ばれると思います。どれも重要な選ぶポイントですが、DEEN エアーインパクトは上記全ての条件に当てはめることができるモデルです!
全長(mm)147 質量(kg)1.1 最大トルク(N・m)410
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

ロンググリップになっておりますので、従来のインパクトレンチでは入らなかった場所や届かなかった場所での作業が可能です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に 仕様正回転(3段階、約197N・m(6500min-1)、約217N・m(8000min-1)、約231N・m8500min-1))、逆回転(約231N・m(8500min2-1)) 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 寸法(mm)幅60×高さ237 全長(mm)237 質量(kg)1.16 タイプシングルハンマー 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 最大トルク(N・m)325 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 実用トルク範囲(N・m)27~231 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.6MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適 全長(mm)435 質量(kg)14.6 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.85 シャンク寸法25.4mm アンビルP式 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000 軸心より側面まで(mm)61.5 能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27 ホース取付口Rc1/2
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

シングルハンマーのショートタイプです。 農機などの狭い空間での作業に最適です。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 実用トルク範囲(N・m)310~475 最大トルク(N・m)540 仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)95 質量(kg)1.1 タイプシングルハンマー 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 空気消費量(L/min)96 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.8MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

日本ニューマチック工業ワンハンマインパクトレンチ 25853
1回転で1打撃するので高出力です。
用途緩め作業の多い自動車整備等に。 トラスコ品番385-3014 セット内容ホースニップル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)388 質量(kg)9.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 最大締付トルク(N・m)1400 排気口後方 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)36 ホース取付口Rc3/8 ハンマータイプシングルハンマー
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

ツインハンマーです。 実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)746 実用トルク範囲(N・m)260~650 仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)145 質量(kg)1.6 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 空気消費量(L/min)124 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.6MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。 ロングアンビルタイプのモデルです。
用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適 全長(mm)575 質量(kg)16 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.85 アンビル(mm)ロングアンビル長:150 シャンク寸法25.4mm アンビルP式 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000 軸心より側面まで(mm)61.5 能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27 ホース取付口Rc1/2
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

日本ニューマチック工業ツーハンマインパクトレンチ 20154
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最適 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 最大締付トルク(N・m)650 トラスコ品番816-0142 セット内容ホースニップル 材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼 全長(mm)339 タイプツーハンマ式 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)19.05 能力ボルト径(mm)18 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 トラスコ品番753-4159 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)169 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
66,980 税込73,678
翌日出荷

日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)
・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
質量(kg)2.5 ボルトサイズ()内は高力16mm(14mm) シャンク寸法12.7mm 能力ボルト径標準 16mm 高力 14mm トラスコ品番221-1882
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

小型トラックのタイヤ交換にお勧めです! 軽量でハイパワーなツインハンマータイプになります。
仕様ツインハンマー 全長(mm)178 質量(kg)2.1 レッド 回転数(min-1[r.p.m])7300 最大トルク(N・m)1085 アンビル(mm)19.0(3/4インチ) エアーインレット(インチ)1/4
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)1800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 トラスコ品番753-4272 セット内容ホースニップル、ニップルステッド 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)463 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.9 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)39 ホース取付口Rc1/2 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)23 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 トラスコ品番753-4302 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)152 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)6 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

仕様使用トルク範囲:338~810N・m 全長(mm)186 質量(kg)2 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 空気消費量(L/min)142 能力ボルト径M22 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4" 使用コンプレッサ1.5~2.2kw
1台
27,900 税込30,690
翌日出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)1400 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 トラスコ品番753-4256 セット内容ホースニップル、ニップルステッド 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)383 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.85 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)33 ホース取付口Rc1/2 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)850 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 付属品ホースニップル トラスコ品番753-4221 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)383 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)19.0 能力ボルト径(mm)22 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)250 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 トラスコ品番753-4167 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)196 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)160 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 トラスコ品番753-4345 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)165 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)850 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 付属品ホースニップル トラスコ品番753-4230 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)399 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)19.0 能力ボルト径(mm)22 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
109,800 税込120,780
欠品中

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)75 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 トラスコ品番753-4311 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)163 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)8 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)75 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 トラスコ品番753-4329 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)217 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)8 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
53,980 税込59,378
翌日出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります