絞り込み
最大トルク(N・m)
- 1.9(3)
- 2.6(2)
- 93(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1700
- 480(2)
- 500(3)
- 700(1)
- 800(4)
- 1000(1)
- 1100(3)
- 1200(1)
- 1400(2)
- 1500(6)
- 1800(1)
- 1900(1)
- 2000(3)
- 2100(1)
- 2300(2)
- 2500(1)
- 2600(1)
- 6700(1)
- 10000(3)
- 12000(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- ベッセル(2)
- 瓜生製作(3)
エアードライバー(エアースクリュードライバー)とは、空圧工具の中で各種ネジを締め付ける工具を指します。空気を圧縮した力で強力に回転するため、素早く均等に強い締め付けが可能です。使用される素材はメーカーや型によってさまざまにあります。形状もガンタイプの大型のものから、ペンのような形状をした小型のものまで多様。機種によっては回転方向が正逆両方に対応しているものもあるため、ネジの締め付けはもちろんのこと、取り外しもできます。建築現場では必須ですし、DIYでも用いられる製品です。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
1.9(3)
2.6(2)
93(1)

トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥63,980~税込¥70,378~1台3日以内出荷から13日以内出荷設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。 作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクコントロール エアードライバー
ベッセル¥45,980税込¥50,5781個当日出荷締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2形状ストレート使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)
瓜生製作¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷から62日以内出荷ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥63,980~税込¥70,378~1台当日出荷から6日以内出荷ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
減速式 トルクコントロールエアードライバー
ベッセル¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷設定トルクに達するとエアーが遮断されるトルクコントロールタイプの減速式エアードライバー。トルクスプリング(オプション)を取り替えるだけで簡単に締め付けトルク範囲が調整できます。付属品ビット/B36+2×70Hトラスコ品番810-6751材質鋼材 ダイカスト全長(mm)243無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)エア:6.35空気消費量(m3/min)0.35ホース継手Rc1/8能力(mm)普通ネジ径2.5~3.0実用トルク(N・m)0.7~1.2














![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)