絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 0.9(1)
  • 1.2(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2300
  • 480(2)
  • 500(2)
  • 800(4)
  • 1000(1)
  • 1100(3)
  • 1400(2)
  • 1500(6)
  • 1700(4)
  • 1800(1)
  • 1900(1)
  • 2000(3)
  • 2100(1)
  • 2200(1)
  • 2500(1)
  • 9500(2)
  • 12000(1)
  • 13000(1)
  • 14000(1)
  • 15000(1)
ブランド
  • 瓜生製作(2)
  • ベッセル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアードライバー(エアースクリュードライバー)とは、空圧工具の中で各種ネジを締め付ける工具を指します。空気を圧縮した力で強力に回転するため、素早く均等に強い締め付けが可能です。使用される素材はメーカーや型によってさまざまにあります。形状もガンタイプの大型のものから、ペンのような形状をした小型のものまで多様。機種によっては回転方向が正逆両方に対応しているものもあるため、ネジの締め付けはもちろんのこと、取り外しもできます。建築現場では必須ですし、DIYでも用いられる製品です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
0.9(1)
1.2(2)
トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ) 瓜生製作トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)瓜生製作
61,980税込68,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ) 瓜生製作トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)瓜生製作
56,980税込62,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。 作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
トルクコントロール エアードライバー ベッセルトルクコントロール エアードライバーベッセル
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番292-4072形状ストレート全長(mm)215能力2.0~2.5(普通ネジ)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.28ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)0.3~0.8

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードライバー