絞り込み
チャック能力(mm)
  • 6.5
  • 0.5~6.5(1)
  • 1.5~13(1)
  • 5(1)
  • 8(9)
  • 9(1)
  • 10(18)
  • 12.7(1)
  • 13(14)
  • 16(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500(1)
  • 2800(2)
  • 2900(2)
  • 3200(1)
  • 4300(2)
最大トルク(N・m)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.7(1)
  • 4.3(1)
ブランド
  • 瓜生製作(3)
  • 不二空機(3)
  • ヨコタ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
0.5~6.5(1)
1.5~13(1)
5(1)
6.5
8(9)
9(1)
10(18)
12.7(1)
13(14)
16(3)
タッパ 瓜生製作タッパ瓜生製作
67,980税込74,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
小型ドリル ピストルタイプ 不二空機小型ドリル ピストルタイプ不二空機
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
エアドリルピストル型 ヨコタ工業エアドリルピストル型ヨコタ工業
34,980税込38,478
1台
当日出荷
小型・軽量かつ強力に設計されています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)0.5~6.5トラスコ品番209-8008全長(mm)153質量(kg)0.89穴あけ能力(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.40ホース取付口Rc1/4排気方向後方
小型ドリル 不二空機小型ドリル不二空機(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m)2.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:5空気消費量(Nm3/min)0.60(最大)仕様ストレート全長(mm)183質量(kg)0.6チャック呼び寸法(mm)6.5(ねじ式)軸心より側面まで(mm)18.5ホース口金取付ねじPT1/4スピンドルねじ式 3/8-24 UNFホース呼び径(Φmm)6.3
不二 小型ドリル ストレート型 不二空機不二 小型ドリル ストレート型不二空機
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
小型ドリル(ストレートタイプ) 瓜生製作小型ドリル(ストレートタイプ)瓜生製作
46,980税込51,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
小型ドリル(ピストルタイプ) 瓜生製作小型ドリル(ピストルタイプ)瓜生製作
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
本体(スタイル)ピストル推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル