絞り込み
チャック能力(mm)
  • 8
  • 0.5~6.5(1)
  • 1.5~13(1)
  • 5(1)
  • 6.5(7)
  • 9(1)
  • 10(16)
  • 12.7(1)
  • 13(13)
  • 16(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 750(1)
  • 1300(1)
  • 1600(2)
  • 1700(1)
  • 2000(1)
  • 2200(1)
  • 2800(2)
  • 2900(2)
  • 5000(2)
  • 23000(1)
最大トルク(N・m)
  • 2.9(1)
ブランド
  • ベッセル(1)
  • 不二空機(2)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • 瓜生製作(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「チャック能力(mm)」から絞り込む
0.5~6.5(1)
1.5~13(1)
5(1)
6.5(7)
8
9(1)
10(16)
12.7(1)
13(13)
16(3)
  • 小型ドリル 瓜生製作

    小型ドリル

    瓜生製作
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ピストルタイプの小型ドリルです。
    呼び寸法軸:3/8-24UNF空気消費量(m3/min)0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)チャック呼び寸法(mm)8軸心より側面まで(mm)約21ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • タッパ 瓜生製作

    タッパ

    瓜生製作
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • 小型ドリル(アングルタイプ) 瓜生製作

    小型ドリル(アングルタイプ)

    瓜生製作
    ¥90,980税込¥100,078
    1台
    4日以内出荷
    本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • 小型ドリル(ストレートタイプ) 瓜生製作

    小型ドリル(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    4日以内出荷
    本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • 小型ドリル(後方排気型) 不二空機

    小型ドリル(後方排気型)

    不二空機
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷
    コンパクト・軽量・ハイパワーであらゆる穴あけ作業に最適です。 人間工学的製品設計で作業しやすく疲労が低減できます。 優れた芯振れ精度です。
    用途強力性能であらゆる穴あけ作業にトラスコ品番423-7391全長(mm)205無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)8チャック能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアータッパ 日本ニューマチック工業

    エアータッパ

    日本ニューマチック工業
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。 電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
    トラスコ品番331-8192全長(mm)180質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700チャック能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力8mm空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 小型ドリル 瓜生製作

    小型ドリル

    瓜生製作
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ピストルタイプの小型ドリルです。
    空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)軸心より側面まで(mm)約22.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • 小型ドリル 不二空機

    小型ドリル

    不二空機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    8日以内出荷
    小型軽量で強力な小径用ドリルです。
    仕様ストレート全長(mm)218質量(kg)1.0最大トルク(N・m)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:8チャック呼び寸法(mm)8.0(ねじ式)軸心より側面まで(mm)21.0ホース口金取付ねじPT1/4スピンドルねじ式 3/8-24 UNFホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.68(最大)穴あけ能力(mm) 高張力鋼参考値:6
  • エアードリル ベッセル

    エアードリル

    ベッセル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チャック寸法(mm)8.0

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル