絞り込み
チャック能力(mm)
  • 10(2)
  • 13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1200
  • 480(3)
  • 500(6)
  • 600(5)
  • 700(3)
  • 800(3)
  • 1100(2)
  • 1300(3)
  • 1500(6)
  • 1600(6)
  • 1700(4)
  • 1800(4)
  • 2000(9)
  • 2200(3)
  • 2250(2)
  • 2500(3)
  • 2800(6)
  • 2900(5)
  • 3000(4)
  • 5000(3)
最大トルク(N・m)
  • 22(1)
ブランド
  • 東空販売(2)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • 不二空機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
10(2)
13(1)
エアオーガドリル 東空販売エアオーガドリル東空販売
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])1200全長(mm)275質量(kg)10ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)3.4エアーインレット3/4PT
エアドリル(アングルタイプ) 東空販売エアドリル(アングルタイプ)東空販売
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適回転数(min-1[r.p.m])1200チャック寸法(mm)10仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6356材質全長(mm)208質量(kg)1.2サイズエアインレット1/4PT空気消費量(m3/min)0.36使用エアーホース内径(Φmm)6.35切削範囲(mm)10
グリップハンドル中型ドリル 不二空機グリップハンドル中型ドリル不二空機
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.20軸心より側面まで(mm)34.0
エアードリル SHINANO(信濃機販)エアードリルSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。
用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200チャック能力(mm)10トラスコ品番407-2430全長(mm)202質量(kg)1.15穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.32ホース取付口Rc1/4排気方向後方

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル