絞り込み
チャック能力(mm)
  • 8(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1600
  • 480(3)
  • 500(6)
  • 600(5)
  • 700(3)
  • 800(3)
  • 1100(2)
  • 1200(4)
  • 1300(3)
  • 1500(6)
  • 1700(4)
  • 1800(4)
  • 2000(9)
  • 2200(3)
  • 2250(2)
  • 2500(3)
  • 2800(6)
  • 2900(5)
  • 3000(4)
  • 5000(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 瓜生製作(3)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • JTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
8(3)
エアードリルアングルタイプ モノタロウエアードリルアングルタイプモノタロウ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
正逆回転が可能です。アングルタイプのため狭い場所での穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ寸法(mm)幅105×全長205質量(kg)1.1タイプ正逆回転無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.7MB)
アングルエアードリル JTCアングルエアードリルJTC
19,900税込21,890
1個
当日出荷
正逆切替可能
回転数1600ipm全長(mm)210質量(kg)1.1高さ(mm)110チャックサイズ10mm チャック付きRoHS指令(10物質対応)対応
小型ドリル 瓜生製作小型ドリル瓜生製作
58,980税込64,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5軸心より側面まで(mm)約22.5
小型ドリル(アングルタイプ) 瓜生製作小型ドリル(アングルタイプ)瓜生製作
90,980税込100,078
1台
5日以内出荷
本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
小型ドリル(ストレートタイプ) 瓜生製作小型ドリル(ストレートタイプ)瓜生製作
51,980税込57,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
SI スポットミル SHINANO(信濃機販)SI スポットミルSHINANO(信濃機販)
56,980税込62,678
1個
当日出荷
アームで挟み込み、スポット溶接部の確実な切削ができます。 確実にクランプしてからカットするため、きれいに作業できます。 二段式クランプレバーにより余力な力を与えず長持ちします。 パネルを挟み込むタイプですのでナゲットを外しません。
用途自動車パネルのスポット溶接部はがし作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600仕様切削厚み調整付トラスコ品番580-5147セット内容8.0Φスポットカッター全長(mm)303質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4ビット径(mm)8

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル