エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
「チャック能力(mm)」から絞り込む
エアータッパ日本ニューマチック工業翌日出荷
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。
電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700チャック能力(mm)8トラスコ品番331-8192全長(mm)180質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力8mm空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc1/4排気方向後方
低床リバーシブルアングルドリル 10mmエス・ピー・エアー当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700チャック能力(mm)10トラスコ品番818-4581全長(mm)202質量(kg)1.1穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
ドリルSHINANO(信濃機販)翌々日出荷
正逆回転式
リバーシブル付だから木工・樹脂作業の抜き取りがラク
穴あけ能力(mm)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700全長(mm)173質量(kg)0.73空気消費量(m3/min)0.41騒音レベル(dB(A))80(91)振動3軸合成値(m/s2)1.9/0.6コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
エアドリル(正逆回転機構付)SHINANO(信濃機販)当日出荷
小型・軽量・強力タイプです。
ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
エアドリルエス・ピー・エアー税込¥36,278~¥32,980~
エアラチェットDEEN.J税込¥17,578¥15,980