絞り込み
チャック能力(mm)
- 13(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 600
- 480(3)
- 500(4)
- 700(3)
- 800(3)
- 1100(2)
- 1200(4)
- 1300(3)
- 1500(5)
- 1600(4)
- 1700(4)
- 1800(2)
- 2000(7)
- 2200(3)
- 2250(2)
- 2500(2)
- 2800(6)
- 2900(4)
- 3000(4)
- 5000(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
最大トルク(N・m)
- 15.7(1)
- 15.8(1)
- 30.5(1)
ブランド
- インガソール・ランド(1)
- 不二空機(2)
- 日本ニューマチック工業(1)
エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
商品豆知識
「チャック能力(mm)」から絞り込む
13(3)

ドリル
日本ニューマチック工業¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に全長(mm)452テーパーNo.MT2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口3/8排気方向後方
エアプロダクション ドリル
インガソール・ランド¥199,800税込¥219,7801台当日出荷航空機および一般産業用プロダクションドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。 細身のデザインが使用者の生産性を向上させます。 サイドハンドルが付いているので、作業も楽に終わらせる事ができます。用途航空機関係、一般産業用にトラスコ品番762-5201全長(mm)222質量(kg)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.7最大締付トルク(N・m)1.13~30.5ソケット差込角(mm)8ホース取付口NPT1/4排気方向下方









![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)