絞り込み
チャック能力(mm)
- 10(1)
- 13(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 700
- 480(3)
- 500(4)
- 600(4)
- 800(3)
- 1100(2)
- 1200(4)
- 1300(3)
- 1500(5)
- 1600(4)
- 1700(4)
- 1800(2)
- 2000(7)
- 2200(3)
- 2250(2)
- 2500(2)
- 2800(6)
- 2900(4)
- 3000(4)
- 5000(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
- 瓜生製作(2)
エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
商品豆知識
「チャック能力(mm)」から絞り込む
10(1)
13(2)

エアタッパ
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781台当日出荷片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。用途金属・木工のタップ作業に。トラスコ品番161-1115全長(mm)205質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])700チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62タップ能力10mm空気消費量(m3/min)0.62ホース取付口NPT1/4排気方向後方
小型ドリル(ストレートタイプ)
瓜生製作¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
小型ドリル
瓜生製作¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から4日以内出荷ピストルタイプの小型ドリルです。空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)軸心より側面まで(mm)約22.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5








![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)