絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000
  • 480(3)
  • 500(6)
  • 600(5)
  • 700(3)
  • 800(3)
  • 1100(2)
  • 1200(4)
  • 1300(3)
  • 1500(6)
  • 1600(6)
  • 1700(4)
  • 1800(4)
  • 2000(9)
  • 2200(3)
  • 2250(2)
  • 2500(3)
  • 2800(6)
  • 2900(5)
  • 3000(4)
  • 5000(3)
ブランド
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • ベッセル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
エアードライバー オイルエクストラシリーズ ベッセルエアードライバー オイルエクストラシリーズベッセル
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32全長(mm)172質量(g)1520取付方式先端工具:ビットスリーブ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6タッピング能力5~6mm空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)ボルト:8~10能力(mm) 木ねじ4.5~6.2取付サイズ先端工具:H8始動方法レバー式使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-37排気方向後方排気能力ねじ寸法(mm)普通:8~10
ドリル 25340 日本ニューマチック工業ドリル 25340日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1個
121日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5694全長(mm)224ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.1軸心より側面まで(mm)28ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)14、(高力)12シャンクサイズ(mm)12.7

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル