絞り込み
電源(V)
  • 2~30(4)
  • 3(1)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 15000
  • 12000(4)
  • 13000(6)
  • 14000(5)
  • 14200(2)
  • 16000(2)
  • 16500(4)
  • 18000(8)
  • 20000(29)
  • 22000(2)
  • 23000(2)
  • 24000(2)
  • 25000(5)
  • 30000(11)
  • 33000(3)
  • 35000(13)
  • 40000(20)
  • 50000(9)
  • 60000(3)
  • 80000(3)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(1)
電流(A)
  • 0.45(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(6)
  • サンフレックス(2)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • リューター(1)
  • ファンテック(1)
  • SMT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット径(Φmm)から絞り込む
  • 電池式ルーター モノタロウ

    電池式ルーター

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    電池式で手軽に使えるルーターです。砥石が付属されています。
    用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工などにセット内容本体×1、研削砥石#100×2、ダイヤモンド砥石#150×1電圧(V)3消費電力(W)3.5本体寸法(mm)34Φ×150チャック能力(mm)2.35使用電池単三アルカリ乾電池×2定格使用時間(分)50販売区分業務用
  • ハンドリューター ファンテック

    ハンドリューター

    ファンテック(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
    用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工タイプ高精度タイプ消費電力(W)(コントローラー)10定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hzハンドピース寸法(mm)Φ27×L135コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70ビット軸径(Φmm)2.34最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2変速あり
  • コードレスルーター PROXXON(プロクソン)

    コードレスルーター

    PROXXON(プロクソン)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷
    材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダー
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨付属品専用スパナ、先端パーツ3種、USBケーブル全長(mm)190チャック能力(mm)Φ2.35定格入力電圧(V)5連続使用時間(分)約20バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロンググラインダー(11ACT01) SMT

    ロンググラインダー(11ACT01)

    SMT
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    NORTON社製カッティングホイール使用! 高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。
    仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能外径(Φmm)350ディスク径(Φmm)10エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4
  • ミニエイト スタンダードユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト スタンダードユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    67,980税込74,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。
    寸法L1(mm)83.5寸法D1(mm)15
  • リューターミニライト リューター(日本精密機械工作)

    リューターミニライト

    リューター(日本精密機械工作)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    小型、軽量 ソフトスタート、静音、低振動
    用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等付属品スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本タイプ小型軽量タイプ、ミニルーター最大トルク(N・m)2胴径(Φmm)(モータユニット)最大27定格入力(W)10構成部品MLM-51+MLC-51
  • ジョイ丸 義経 サンフレックス

    ジョイ丸 義経

    サンフレックス
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。
    用途ガラス彫刻、プラモデル・フィギュア加工・金属磨き、木工作業などに付属品ジョイ丸義経本体・2.34mm用コレット・3mm用コレット・本体収納クリアケース寸法(mm)Φ35×164質量(g)250出力(W)48径(Φmm)【グリップ部】18回転数(min-1[r.p.m])4000~15000電源AC100V (50Hz/60Hz)適合軸径(Φmm)【使用可能先端工具】2.34 / 3連続動作時間15分モーター寿命(時間)(無負荷時)200
  • ジョイ丸チャージ サンフレックス

    ジョイ丸チャージ

    サンフレックス
    8,698税込9,568
    1台
    6日以内出荷
    USB充電式のコンパクトなミニルーター コードレスで持ち運びや取り回しが楽々
    用途Φ2.34mm軸径の先端パーツを装着可能です。付属品USBケーブル( Micro-B⇔ TYPE-A)長さ(mm)155質量(g)140径(Φmm)28回転数(min-1[r.p.m])8000/15000(二段変速)入力USBタイプMicro-B適合軸径(Φmm)先端工具:2.34連続使用時間(分)30バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)850
  • リューターJB型グラインディングサンダー リューター

    リューターJB型グラインディングサンダー

    リューター
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    バリ取りや面取りなどの研磨作業に最適です。高速回転で仕上がりが きれいです。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向です。
    付属品研磨ベルト#60 #80 #120仕様【ベルトスピード(M/SEC)】15トラスコ品番129-2484全長(mm)205消費電力(W)68回転数(min-1[r.p.m])15000定格電流(A)0.45外径(mm)51.5
  • モーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    モーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
    用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。適合機種LEC-900消費電力(W)80
  • ミニライトモータユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニライトモータユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    胴径(Φmm)最大27最大トルク(N・cm)2
  • ミニエイト ヘビーユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ヘビーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    最大軸径Φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。ハードな加工に最適のハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて高トルク、高回転数が選べます。
    寸法L1(mm)91寸法D(mm)31.6寸法D1(mm)21寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80
  • ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ロングユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    87,980税込96,778
    1本
    6日以内出荷
    奥まった狭い部分の加工が出来るように、細く、長くした使いやすいハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。コレットチャックの交換によりΦ2.34、Φ3、Φ3.175の軸径の先端工具が使用できます。
    寸法L1(mm)118.5寸法D1(mm)8

研削』には他にこんなカテゴリがあります

精密グラインダー