絞り込み
電源(V)
  • 240/250(1)
  • 2~30(4)
  • 3(1)
  • 100(6)
  • 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 15000
  • 360(14)
  • 650(25)
  • 1000(39)
  • 1200(31)
  • 2000(33)
  • 3000(13)
  • 3500(16)
  • 3600(16)
  • 4000(14)
  • 5000(19)
  • 8000(14)
  • 9000(39)
  • 9500(18)
  • 10000(32)
  • 11000(25)
  • 12000(83)
  • 20000(33)
  • 30000(21)
  • 40000(19)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1100~1200未満(1)
電流(A)
  • 0.45(1)
  • 0.75(1)
  • 2.4(1)
  • 2.6(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
コード長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(3)
  • 8(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(7)
  • マキタ(2)
  • サンフレックス(2)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • 日本電産テクノモータ(1)
  • リューター(1)
  • ファンテック(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • SMT(1)
モノタロウ・リューター(日本精密機械工作)・マキタ・サンフレックス・高速電機(富士製砥)・PROXXON(プロクソン)・BLACK&DECKER・日本電産テクノモータ・リューター・ファンテック・REX(レックス)[自動車用品]・SMT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池式ルーター モノタロウ

    電池式ルーター

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    電池式で手軽に使えるルーターです。砥石が付属されています。
    用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工などにセット内容本体×1、研削砥石#100×2、ダイヤモンド砥石#150×1電圧(V)3消費電力(W)3.5本体寸法(mm)34Φ×150チャック能力(mm)2.35使用電池単三アルカリ乾電池×2定格使用時間(分)50販売区分業務用
  • ハンドリューター ファンテック

    ハンドリューター

    ファンテック(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
    用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工タイプ高精度タイプ消費電力(W)(コントローラー)10定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hzハンドピース寸法(mm)Φ27×L135コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70ビット軸径(Φmm)2.34最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2変速あり
  • コードレスルーター PROXXON(プロクソン)

    コードレスルーター

    PROXXON(プロクソン)
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    当日出荷
    材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダー
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨付属品専用スパナ、先端パーツ3種、USBケーブル全長(mm)190チャック能力(mm)Φ2.35定格入力電圧(V)5連続使用時間(分)約20バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロンググラインダー(11ACT01) SMT

    ロンググラインダー(11ACT01)

    SMT
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷
    NORTON社製カッティングホイール使用! 高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。
    仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能外径(Φmm)350ディスク径(Φmm)10エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4
  • ミニエイト スタンダードユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト スタンダードユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。
    寸法L1(mm)83.5寸法D1(mm)15
  • リューターミニライト リューター(日本精密機械工作)

    リューターミニライト

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    欠品中
    小型、軽量 ソフトスタート、静音、低振動
    用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等付属品スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本タイプ小型軽量タイプ、ミニルーター最大トルク(N・m)2胴径(Φmm)(モータユニット)最大27定格入力(W)10構成部品MLM-51+MLC-51
  • コンパクトオービタルサンダー BLACK&DECKER

    コンパクトオービタルサンダー

    BLACK&DECKER(4件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    Newデザイン!軽量・低振動のオービタル機構! ダイヤル式6段階変則でムラなく自在なサンディングが可能! 高い集塵効率でクリーンな作業!
    付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチトラスコ品番497-6584電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])7000~15000コード長さ(m)3本体質量(kg)約1.3ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)93×230ベース寸法(mm)90×187
  • ジョイ丸 義経 サンフレックス

    ジョイ丸 義経

    サンフレックス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。
    用途ガラス彫刻、プラモデル・フィギュア加工・金属磨き、木工作業などに付属品ジョイ丸義経本体・2.34mm用コレット・3mm用コレット・本体収納クリアケース寸法(mm)Φ35×164質量(g)250出力(W)48径(Φmm)【グリップ部】18回転数(min-1[r.p.m])4000~15000電源AC100V (50Hz/60Hz)適合軸径(Φmm)【使用可能先端工具】2.34 / 3連続動作時間15分モーター寿命(時間)(無負荷時)200
  • ジョイ丸チャージ サンフレックス

    ジョイ丸チャージ

    サンフレックス
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    6日以内出荷
    USB充電式のコンパクトなミニルーター コードレスで持ち運びや取り回しが楽々
    用途Φ2.34mm軸径の先端パーツを装着可能です。付属品USBケーブル( Micro-B⇔ TYPE-A)長さ(mm)155質量(g)140径(Φmm)28回転数(min-1[r.p.m])8000/15000(二段変速)入力USBタイプMicro-B適合軸径(Φmm)先端工具:2.34連続使用時間(分)30バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)850
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源(V)単相100
  • ミニオービルサンダー3インチ REX(レックス)[自動車用品]

    ミニオービルサンダー3インチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)108質量(g)700空気消費量(L/min)91騒音値(dB)84無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])15000オービットダイヤ(mm)4パッドサイズ(mm)75
  • リューターJB型グラインディングサンダー リューター

    リューターJB型グラインディングサンダー

    リューター
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    バリ取りや面取りなどの研磨作業に最適です。高速回転で仕上がりが きれいです。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向です。
    付属品研磨ベルト#60 #80 #120仕様【ベルトスピード(M/SEC)】15トラスコ品番129-2484全長(mm)205消費電力(W)68回転数(min-1[r.p.m])15000定格電流(A)0.45外径(mm)51.5
  • 高周波グラインダ FHG 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ FHG

    日本電産テクノモータ
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    翌々日出荷
    最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 狭い所や細部の研削が可能。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
    質量(kg)2.2種類一般砥石周波数(Hz)250電流(A)2.6電圧(V)3相交流200消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)砥石径(Φmm)38定格消費電力(W)640全負荷電流(A)2.6電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高2000動作電圧(V)三相200
  • モーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    モーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
    用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。適合機種LEC-900消費電力(W)80
  • ミニライトモータユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニライトモータユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    6日以内出荷
    胴径(Φmm)最大27最大トルク(N・cm)2
  • 高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波ストレートグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    4日以内出荷
    コレットチャック式
    質量(kg)2.1電流(A)2.4電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])14400/15000コード長さ(m)5砥石径(Φmm)38砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径6砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6砥石取付穴径(Φmm)コレット軸径6
  • グラインディングサンダー リューター(日本精密機械工作)

    グラインディングサンダー

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    翌日出荷
    バリ取、面取り、研磨作業に最適です。ソフトタッチで細やかな作業に適してます。高速ベルトスピードできれいに仕上がります。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向になっております。
    ベルト幅(mm)10電源(V)単相AC100 50/60Hzベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68ベルト速度(m/s)15ベルト寸法(mm)10×330
  • ミニエイト ヘビーユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ヘビーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    最大軸径Φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。ハードな加工に最適のハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて高トルク、高回転数が選べます。
    寸法L1(mm)91寸法D(mm)31.6寸法D1(mm)21寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80
  • ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ロングユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥88,980税込¥97,878
    1本
    6日以内出荷
    奥まった狭い部分の加工が出来るように、細く、長くした使いやすいハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。コレットチャックの交換によりΦ2.34、Φ3、Φ3.175の軸径の先端工具が使用できます。
    寸法L1(mm)118.5寸法D1(mm)8
  • 曲面カンナ マキタ

    曲面カンナ

    マキタ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
    入母屋・宮造りの凹面切削に最適!凹面曲率半径/最小800mm、最大3000mm!
    付属品カンナ刃1組(本機)カンナ刃取付工具一式仕様研磨式二重絶縁ブレーキ付質量(kg)5.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)4最大切削幅(mm)110カーボンブラシ呼び番号CB-154
電動工具 本体
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
電動工具 本体 【通販モノタロウ】