絞り込み
コレット径(Φmm)
- 0.5~3.2(3)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.35(11)
- 3(8)
- 3.2(2)
電源(V)
- 10.8(1)
- 12(5)
- 100(15)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2400(1)
- 4500(1)
- 8000~18000(1)
- 15000(1)
- 16500(3)
- 18000(6)
- 20000(6)
- 23000(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(5)
- 50~60未満(4)
電流(A)
- 1.2(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
1.8
保証期間
- 6か月(1)
6か月
ブランド
- PROXXON(プロクソン)
- アルゴファイルジャパン(385)
- NSK(ナカニシ)(42)
- ミニター(26)
- E-FORCE(永興電機)(25)
- リューター(日本精密機械工作)(22)
- POLARIS(ポラリス)(19)
- 永興電機工業(18)
- サンフレックス(9)
- SK(新潟精機)(7)
- ヤナセ(柳瀬)(6)
- エスコ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- RELIEF(3)
- 東京オートマック(3)
- 浦和工業(3)
- リューター(3)
- EARTH MAN(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「コレット径(Φmm)」から絞り込む
0.5~3.2(3)
1(1)
1.5(1)
2(1)
2.35(11)
3(8)
3.2(2)

ミニルーター MM100(本体のみ)
PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ寸法(mm)230(長さ)×Φ35(太さ)消費電力(W)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15
ミニルーターセット MM100
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット欠品中用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、純毛バフ(軸付き)2種 各1本、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石(WA)4種 各1本、シリコンバフ 1本、切断砥石 5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト 2本、専用ビットケース 1個、ツールスタンド 1個、スパナ 1本全長(mm)230消費電力(W)35外径(Φmm)35寸法(Φmm×Lmm)35×230握り径(Φmm)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-75RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーターセット(トランス付き)
PROXXON(プロクソン)(8件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ全長(mm)210消費電力(W)20外径(Φmm)33.5寸法(Φmm×Lmm)33.5×210チャック径(Φmm)2.35/3.0トランス(電源)AC100V→DC12V 1.5A定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディー マルチルーター
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2mm 各1本ワイヤーブラシ(真鍮ディスク)1枚、切断砥石 5枚、純毛バフ(ディスク)2枚純毛バフ(軸付き)2種 各1本、彫金バフ 1枚、軸付き砥石(WA)2種 各1本フラップホイールペーパー120番 1本、ハイスビット2種 各1本、専用シャフト 2本・専用ビットケース 1個全長(mm)220消費電力(W)50寸法(Φmm×Lmm)220チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)定格使用時間(分)15
ミニルーターセット
PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出しセット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット材質ABS樹脂・鉄・アルミ消費電力(W)20チャック内径(Φmm)3.2チャック能力(mm)3.2取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A太さ(mm)33.5
ミニルーターMM20
PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷小型高速ミニルーター用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。付属品ダイヤモンドビット 1本、ハイスビット 1本、軸付き砥石(GC)1本、専用ビットケース 1個消費電力(W)15外径(Φmm)29寸法(Φmm×Lmm)29×195チャック径(Φmm)2.35定格使用時間(分)15
ペンサンダー
PROXXON(プロクソン)(5件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷プラモデルやミニ四駆のプラスチックなどのやわらかい素材のヤスリ掛け・仕上げ作業に。細かく振動するので狭い所、コーナー、小さくくぼんだ所の研磨に最適です。通常のセットの180番・240番・400番に加え、800番のヤスリペーパーを付属しました。さらに細かい仕上げ作業が可能に。ワンタッチで取り替えられる先端アーバーは8種類。面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい曲がりタイプ。研磨する場所によって先端アーバーの形状を取り替えることができます。ヤスリペーパーは1シートに先端アーバーに合わせて4種類の形状が各5枚。裏面はシールになっているので先端アーバーにそのまま貼り付けできます。セット内容ペンサンダー、先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番×2、240番×2、400番×2、800番×2タイプ精密研磨タイプ消費電力(W)15振動数(min-1)6800定格使用時間(分)15変速あり
ミニルーターセット
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、電源トランス 1個、ダイヤモンドビット 1本、軸付き砥石(GC)1本、ハイスビット 1本、ツールスタンド 1個、スパナ 1本タイプラバーグリップ、ミニルーター消費電力(W)20太さ(Φmm)33.5トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A定格使用時間(分)15
ミニルーター(100V)
PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ全長(mm)250消費電力(W)50モーターDCモーターチャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーター(本体のみ)
PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用・スパナ全長(mm)210消費電力(W)20モーターDCモーター寸法(Φmm×Lmm)33.5×210握り径(Φmm)33.5チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
ペンサンダー PS10
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個欠品中木工研磨や金属研磨、樹脂などへの研磨作業がラクラク解決用途木工研磨や金属研磨、樹脂などの研磨作業に付属品専用アーバー9種 各1本・ヤスリペーパー180番、240番、400番 各1シート(各1シートに4種類の形状が各5枚)・研磨スポンジ ファイン、ウルトラファイン、マイクロファイン 2形状 各2枚・充電用USBケーブル(Type-A⇔Micro Type-B)セット内容先端アーバー9種、ヤスリペーパー(180番・240番・400番)各1シート、研磨スポンジ(ファイン・ウルトラファイン・マイクロファイン)■▲各2個、充電USBコードバッテリーLi-ion振幅(mm)約4定格時間(分)20(3~4回)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2600振動数(回/min-1)2000~7000(無段電子コントロール)
コードレスルーター
PROXXON(プロクソン)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダー用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨付属品専用スパナ、先端パーツ3種、USBケーブル全長(mm)190チャック能力(mm)Φ2.35定格入力電圧(V)5連続使用時間(分)約20バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)180RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ・ポリッシャー
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台欠品中低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機用途磨き、研磨付属品専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤・専用ケースタイプ低トルクタイプ、マイクログラインダー消費電力(W)50定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-05太さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーマルチルーター
PROXXON(プロクソン)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業が出来ます。先端パーツ軸径0.5~3.2mm取付可能です。切削、各種磨き、サビ落とし、穴あけ、切断、研磨に最適です用途彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨きなど多彩に使える高速ミニグラインダー。材質本体:アルミ・ナイロン樹脂色グリーン質量(g)500電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50回転数(min-1[r.p.m])8000~18000充電時間ドリル10種(0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2)mm各1本、ワイヤーブラシ(ディスク型)1枚、切断砥石5枚、純毛バフ(ディスク型)2枚、彫金バフ1枚、純毛バフ(棒型)1本、純毛バフ(矢型)1本、軸付き砥石(WA)筒型、矢型各1本、フラップホイールペーパー(120番)1本、ハイスビット丸型、棒型各1本、専用シャフト2本、ビットケース定格使用時間15分チャック径(Φmm)0.5~3.2本体長さL(mm)220
ミニルーターMM30
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷小型高速ミニルーター無断電子コントロール用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。付属品ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、軸付き砥石(GC)2種 各1本、純毛バフ1本、シリコンバフ1本、専用ビットケース 1個タイプ小型高速タイプ消費電力(W)15寸法(Φmm×Lmm)29×195チャック径(Φmm)2.35定格使用時間(分)15
プロクソン ミニルーター彫金セット
PROXXON(プロクソン)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個・スパナ 1本全長(mm)230タイプミニルーター、高速タイプ、精密タイプ、DCモーター消費電力(W)35モーターDCモーター握り径(Φmm)35長さL×直径(mm×Φmm)230×35定格使用時間(分)15
ミニルーターMM30ケース付
PROXXON(プロクソン)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダーです。用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。付属品ダイヤモンドビット2種・ハイスビット2種・軸付き砥石2種・純毛バフ1本・シリコンバフ1本・専用ビットケース1個・スパナ材質本体:アルミ・ナイロン樹脂全長(mm)195色グリーンタイプ小型グラインダー、ミニルーター電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)15回転数(min-1[r.p.m])7000~16500外径(Φmm)29定格使用時間15分チャック径(Φmm)2.35専用本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195変速あり
ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット
PROXXON(プロクソン)¥8,998税込¥9,8981台翌日出荷用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
ミニルーターセットケース付き
PROXXON(プロクソン)¥18,980税込¥20,8781セット欠品中本体、付属品の片付けが楽になる収納ケース付きです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。先端パーツは軸径2.353.0mmであれば取付可能です。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨。材質本体:アルミ・ナイロン樹脂全長(mm)230質量(g)260電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])8000~18000握り径(Φmm)35定格使用時間15分チャック径(Φmm)2.35/3.0用本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)35×230
ミニルーターMM100オールインワンセット
PROXXON(プロクソン)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷内部にベアリングを2個使用し、より精密な作業を可能にしたマイクログラインダーです。先端部にはゴムリングを装着し、作業感覚が向上します。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載し、小型で強力なパワーを引き出します。操作しやすいスピードコントロールで任意の回転数に調節します。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に。付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm各1個、スパナ1本、ハイスビット(丸・棒)各1本、軸付きWA砥石150番(丸・棒・円筒)各1本 軸付きWA砥石80番(棒)1本トラスコ品番716-4146軸径(Φmm)2.35/3.0全長(mm)230電源(V)100消費電力(W)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000~18000本体寸法(mm)230×35×35電源コード(m)1.8外径(mm)35
マイクロ・ポリッシャー専用スポンジ
PROXXON(プロクソン)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷から3日以内出荷バッテリー式では最少径のため狭い場所や細かな作業が可能です。用途マイクロ・ポリッシャー用に寸法(mm)25×65パッド寸法(mm)50ペーパー寸法(mm)65(マジック式)
マイクロ・グラインダーIBS
PROXXON(プロクソン)¥20,980税込¥23,0781台8日以内出荷コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなどバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8保証期間6充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)1.0、1.5、2.0、2.35、3.0、3.2駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
ミニルーターLS50(本体のみ)
PROXXON(プロクソン)¥9,998税込¥10,9981台8日以内出荷低速、ハイトルクミニルーター。電源トランス無し用途みがき作業や穴あけ作業や模型工作付属品コレットチャックΦ2.35mm、スパナ、ドリルチャック消費電力(W)20チャック径(Φmm)0.5~3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
ペンサンダー ペーパーヤスリ
PROXXON(プロクソン)¥669税込¥7361セット(3シート)翌々日出荷使い分け可能なペーパー形状が4種類あります。用途ペンサンダー用にトラスコ品番206-8905粒度#800番手800アズワン品番64-8360-96
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー