絞り込み
コレット径(Φmm)
  • 0.5~3.2(3)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.35(12)
  • 3(9)
  • 3.2(3)
電源(V)
  • 10.8(1)
  • 12(5)
  • 100(16)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2400(1)
  • 4500(1)
  • 8000~18000(1)
  • 15000(1)
  • 16500(3)
  • 18000(7)
  • 20000(6)
  • 23000(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(5)
  • 50~60未満(5)
電流(A)
  • 1.2(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
1.8
保証期間
  • 6か月(1)
6か月
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)
  • モノタロウ(1)
  • アルゴファイルジャパン(448)
  • NSK(ナカニシ)(42)
  • ミニター(26)
  • E-FORCE(永興電機)(26)
  • リューター(日本精密機械工作)(22)
  • 永興電機工業(22)
  • POLARIS(ポラリス)(19)
  • エスコ(11)
  • サンフレックス(10)
  • SK(新潟精機)(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • 浦和工業(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • RELIEF(3)
  • 東京オートマック(3)
  • リューター(3)
  • TRUSCO(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット径(Φmm)から絞り込む
0.5~3.2(3)
1(2)
1.5(2)
2(2)
2.35(12)
3(9)
3.2(3)
  • ミニルーター MM100(本体のみ) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター MM100(本体のみ)

    PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ寸法(mm)230(長さ)×Φ35(太さ)消費電力(W)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15
  • ミニルーターセット MM100 PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット MM100

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    欠品中
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、純毛バフ(軸付き)2種 各1本、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石(WA)4種 各1本、シリコンバフ 1本、切断砥石 5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト 2本、専用ビットケース 1個、ツールスタンド 1個、スパナ 1本全長(mm)230消費電力(W)35外径(Φmm)35寸法(Φmm×Lmm)35×230握り径(Φmm)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディー マルチルーター PROXXON(プロクソン)

    ハンディー マルチルーター

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
    用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2mm 各1本ワイヤーブラシ(真鍮ディスク)1枚、切断砥石 5枚、純毛バフ(ディスク)2枚純毛バフ(軸付き)2種 各1本、彫金バフ 1枚、軸付き砥石(WA)2種 各1本フラップホイールペーパー120番 1本、ハイスビット2種 各1本、専用シャフト 2本・専用ビットケース 1個全長(mm)220消費電力(W)50寸法(Φmm×Lmm)220チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)定格使用時間(分)15
  • ミニルーターセット(トランス付き) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット(トランス付き)

    PROXXON(プロクソン)(8件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ全長(mm)210消費電力(W)20外径(Φmm)33.5寸法(Φmm×Lmm)33.5×210チャック径(Φmm)2.35/3.0トランス(電源)AC100V→DC12V 1.5A定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニルーターセット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
    用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、電源トランス 1個、ダイヤモンドビット 1本、軸付き砥石(GC)1本、ハイスビット 1本、ツールスタンド 1個、スパナ 1本タイプラバーグリップ、ミニルーター消費電力(W)20太さ(Φmm)33.5トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A定格使用時間(分)15
  • ミニルーターMM20 PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターMM20

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    小型高速ミニルーター
    用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。付属品ダイヤモンドビット 1本、ハイスビット 1本、軸付き砥石(GC)1本、専用ビットケース 1個消費電力(W)15外径(Φmm)29寸法(Φmm×Lmm)29×195チャック径(Φmm)2.35定格使用時間(分)15
  • ペンサンダー PROXXON(プロクソン)

    ペンサンダー

    PROXXON(プロクソン)(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    プラモデルやミニ四駆のプラスチックなどのやわらかい素材のヤスリ掛け・仕上げ作業に。細かく振動するので狭い所、コーナー、小さくくぼんだ所の研磨に最適です。通常のセットの180番・240番・400番に加え、800番のヤスリペーパーを付属しました。さらに細かい仕上げ作業が可能に。ワンタッチで取り替えられる先端アーバーは8種類。面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい曲がりタイプ。研磨する場所によって先端アーバーの形状を取り替えることができます。ヤスリペーパーは1シートに先端アーバーに合わせて4種類の形状が各5枚。裏面はシールになっているので先端アーバーにそのまま貼り付けできます。
    セット内容ペンサンダー、先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番×2、240番×2、400番×2、800番×2タイプ精密研磨タイプ消費電力(W)15振動数(min-1)6800定格使用時間(分)15変速あり
  • ミニルーターセット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
    用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出しセット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット材質ABS樹脂・鉄・アルミ消費電力(W)20チャック内径(Φmm)3.2チャック能力(mm)3.2取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A太さ(mm)33.5
  • ミニルーター(100V) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター(100V)

    PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ全長(mm)250消費電力(W)50モーターDCモーターチャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンサンダー PS10 PROXXON(プロクソン)

    ペンサンダー PS10

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    木工研磨や金属研磨、樹脂などへの研磨作業がラクラク解決
    用途木工研磨や金属研磨、樹脂などの研磨作業に付属品専用アーバー9種 各1本・ヤスリペーパー180番、240番、400番 各1シート(各1シートに4種類の形状が各5枚)・研磨スポンジ ファイン、ウルトラファイン、マイクロファイン 2形状 各2枚・充電用USBケーブル(Type-A⇔Micro Type-B)セット内容先端アーバー9種、ヤスリペーパー(180番・240番・400番)各1シート、研磨スポンジ(ファイン・ウルトラファイン・マイクロファイン)■▲各2個、充電USBコードバッテリーLi-ion振幅(mm)約4定格時間(分)20(3~4回)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2600振動数(回/min-1)2000~7000(無段電子コントロール)
  • マイクロ・ポリッシャー PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・ポリッシャー

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    欠品中
    低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
    用途磨き、研磨付属品専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤・専用ケースタイプ低トルクタイプ、マイクログラインダー消費電力(W)50定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-05太さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニルーター(本体のみ) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター(本体のみ)

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用・スパナ全長(mm)210消費電力(W)20モーターDCモーター寸法(Φmm×Lmm)33.5×210握り径(Φmm)33.5チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンサンダー PROXXON(プロクソン)

    ペンサンダー

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    付属品専用アーバー8種 各1本、ヤスリペーパー180番、240番、400番 各1シート(各1シートに4種類の形状が各5枚)寸法(mm)200消費電力(W)5振動数(min-1)6800(先端)定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニルーターセットケース付き PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセットケース付き

    PROXXON(プロクソン)
    16,980税込18,678
    1セット
    欠品中
    本体、付属品の片付けが楽になる収納ケース付きです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。先端パーツは軸径2.353.0mmであれば取付可能です。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨。材質本体:アルミ・ナイロン樹脂全長(mm)230質量(g)260電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])8000~18000握り径(Φmm)35定格使用時間15分チャック径(Φmm)2.35/3.0用本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)35×230
  • コードレスルーター PROXXON(プロクソン)

    コードレスルーター

    PROXXON(プロクソン)
    9,298税込10,228
    1台
    欠品中
    材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダー
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨付属品専用スパナ、先端パーツ3種、USBケーブル全長(mm)190チャック能力(mm)Φ2.35定格入力電圧(V)5連続使用時間(分)約20バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディーマルチルーター PROXXON(プロクソン)

    ハンディーマルチルーター

    PROXXON(プロクソン)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業が出来ます。先端パーツ軸径0.5~3.2mm取付可能です。切削、各種磨き、サビ落とし、穴あけ、切断、研磨に最適です
    用途彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨きなど多彩に使える高速ミニグラインダー。材質本体:アルミ・ナイロン樹脂グリーン質量(g)500電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50回転数(min-1[r.p.m])8000~18000充電時間ドリル10種(0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2)mm各1本、ワイヤーブラシ(ディスク型)1枚、切断砥石5枚、純毛バフ(ディスク型)2枚、彫金バフ1枚、純毛バフ(棒型)1本、純毛バフ(矢型)1本、軸付き砥石(WA)筒型、矢型各1本、フラップホイールペーパー(120番)1本、ハイスビット丸型、棒型各1本、専用シャフト2本、ビットケース定格使用時間15分チャック径(Φmm)0.5~3.2本体長さL(mm)220
  • ミニルーターMM30 PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターMM30

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1台
    当日出荷
    小型高速ミニルーター無断電子コントロール
    用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。付属品ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、軸付き砥石(GC)2種 各1本、純毛バフ1本、シリコンバフ1本、専用ビットケース 1個タイプ小型高速タイプ消費電力(W)15寸法(Φmm×Lmm)29×195チャック径(Φmm)2.35定格使用時間(分)15
  • 専用先端アーバー PROXXON(プロクソン)

    専用先端アーバー

    PROXXON(プロクソン)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途26580用
  • プロクソン ミニルーター彫金セット PROXXON(プロクソン)

    プロクソン ミニルーター彫金セット

    PROXXON(プロクソン)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個・スパナ 1本全長(mm)230タイプミニルーター、高速タイプ、精密タイプ、DCモーター消費電力(W)35モーターDCモーター握り径(Φmm)35長さL×直径(mm×Φmm)230×35定格使用時間(分)15
  • ミニルーターMM30ケース付 PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターMM30ケース付

    PROXXON(プロクソン)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダーです。
    用途彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。付属品ダイヤモンドビット2種・ハイスビット2種・軸付き砥石2種・純毛バフ1本・シリコンバフ1本・専用ビットケース1個・スパナ材質本体:アルミ・ナイロン樹脂全長(mm)195グリーンタイプ小型グラインダー、ミニルーター電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)15回転数(min-1[r.p.m])7000~16500外径(Φmm)29定格使用時間15分チャック径(Φmm)2.35専用本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195変速あり
  • スポンジ研磨剤 PROXXON(プロクソン)

    スポンジ研磨剤

    PROXXON(プロクソン)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途26580用
  • セーフティーカバー PROXXON(プロクソン)

    セーフティーカバー

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    プロクソン、ミニルーター専用安全カバーです。
    用途ミニルーター専用安全カバー。
  • ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット

    PROXXON(プロクソン)
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
  • マイクロ・ポリッシャー専用スポンジ PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・ポリッシャー専用スポンジ

    PROXXON(プロクソン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    バッテリー式では最少径のため狭い場所や細かな作業が可能です。
    用途マイクロ・ポリッシャー用に寸法(mm)25×65パッド寸法(mm)50ペーパー寸法(mm)65(マジック式)
  • マイクログラインダーセット PROXXON(プロクソン)

    マイクログラインダーセット

    PROXXON(プロクソン)
    22,980税込25,278
    1台
    欠品中
    多彩な用途に対応したマルチグラインダー。 アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。
    用途切断、磨き、穴あけ、切削、サビ落とし付属品コレットチャック、スパナ、ハイスビット1本、ドリル2種、ディスク砥石(GC)2枚、ワイヤーブラシ1枚、専用シャフト1本、ダイヤモンドビット1本、軸付き砥石(WA)4種、ディスク砥石(WA)2枚、彫金バフ1枚、切断砥石20枚、専用ビットスタンド消費電力(W)50定格使用時間15分RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)1/1.5/2/2.35/3/3.2
  • ミニルーターMM100オールインワンセット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターMM100オールインワンセット

    PROXXON(プロクソン)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    内部にベアリングを2個使用し、より精密な作業を可能にしたマイクログラインダーです。先端部にはゴムリングを装着し、作業感覚が向上します。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載し、小型で強力なパワーを引き出します。操作しやすいスピードコントロールで任意の回転数に調節します。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に。付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm各1個、スパナ1本、ハイスビット(丸・棒)各1本、軸付きWA砥石150番(丸・棒・円筒)各1本 軸付きWA砥石80番(棒)1本トラスコ品番716-4146軸径(Φmm)2.35/3.0全長(mm)230電源(V)100消費電力(W)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000~18000本体寸法(mm)230×35×35電源コード(m)1.8外径(mm)35
  • マイクロ・グラインダーIBS PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・グラインダーIBS

    PROXXON(プロクソン)
    20,980税込23,078
    1台
    8日以内出荷
    コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
    用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなどバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8保証期間6充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)1.0、1.5、2.0、2.35、3.0、3.2駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
  • ミニルーターLS50(本体のみ) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターLS50(本体のみ)

    PROXXON(プロクソン)
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷
    低速、ハイトルクミニルーター。電源トランス無し
    用途みがき作業や穴あけ作業や模型工作付属品コレットチャックΦ2.35mm、スパナ、ドリルチャック消費電力(W)20チャック径(Φmm)0.5~3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンサンダー ペーパーヤスリ PROXXON(プロクソン)

    ペンサンダー ペーパーヤスリ

    PROXXON(プロクソン)
    579税込637
    1セット(3シート)
    当日出荷
    使い分け可能なペーパー形状が4種類あります。
    用途ペンサンダー用にトラスコ品番206-8905粒度#800番手800アズワン品番64-8360-96

研削』には他にこんなカテゴリがあります

精密グラインダー