絞り込み
コレット径(Φmm)
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
コード長さ(m)
0.15・0.5・0.96・1・1.3・1.5・1.6・1.7・1.72・1.8・1.9・2・2.5・3・3.7・4・5.7・6・7.7・8・コード長さ(m)をもっと見る
保証期間
1年間・6か月
ブランド
モノタロウ・E-FORCE(永興電機)・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・NSK(ナカニシ)・POLARIS(ポラリス)・PROXXON(プロクソン)・RELIEF・SK(新潟精機)・アルゴファイルジャパン・エスコ・サンフレックス・ミニター・ヤナセ(柳瀬)・リューター・リューター(日本精密機械工作)・東京オートマック・永興電機工業・浦和工業・角利(角利産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
846件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コレット径(Φmm)」から絞り込む
  • E2000シリーズ用モーター(7721) NSK(ナカニシ)

    E2000シリーズ用モーター(7721)

    NSK(ナカニシ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータです。
    トラスコ品番859-4171セット内容スパナ(20×24)全長(mm)110最大出力(W)200回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000外径(mm)Φ22.82018年トラスコ掲載ページ5 0269
  • 精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(40kモータタイプ) E-FORCE(永興電機)

    精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(40kモータタイプ)

    E-FORCE(永興電機)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    翌々日出荷
    付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ・コントローラ回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000
  • 精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリーエンジン40 E-FORCE(永興電機)

    精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリーエンジン40

    E-FORCE(永興電機)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    翌々日出荷
    ロータリー(DRT32)と40kモータ(DMT40)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された技工用エンジンです。
    付属品スパナ、コレットチャック出力(W)(最大)84最大トルク(cN・m)4.0回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175
  • 精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムタイプ アタッチメント E-FORCE(永興電機)

    精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムタイプ アタッチメント

    E-FORCE(永興電機)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    欠品中
    ボディサイズを極限までスリム化しストレート部を長くしたアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。 工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
    用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所)付属品スパナ、コレットチャック適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.0
  • 精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー アタッチメント E-FORCE(永興電機)

    精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー アタッチメント

    E-FORCE(永興電機)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    ボディは繊細な仕上げ加工をサポートするスリムな形状をしています。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
    用途穴あけ、面取り、バリ取り、切断付属品スパナ適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175
  • ジョイロボプロ アルファ サンフレックス

    ジョイロボプロ アルファ

    サンフレックス
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    7日以内出荷
    フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。低回転でもトルク低下しない電子回路を採用。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
    用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。付属品固定用ホルダー【先端工具】H-033、H-143、H-111、H-261、H-282、H-322、No.7833【ロータリーヘッド】No.H-035出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)0.5~3.2フレキ長(mm)1000
  • ジョイまる サンフレックス

    ジョイまる

    サンフレックス
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    7日以内出荷
    小型ミニルーターです。
    材質樹脂、鋼材出力(W)12本体寸法(mm)24×115チャック能力(mm)(差し込み)2.34
  • モバイルモーターハンドピース アルゴファイルジャパン

    モバイルモーターハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れたハンドピース。 発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。 長時間の連続使用が可能となりました。 コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。 軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。 軽量設計でありながら強いトルクを持っています。 ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。
    タイプハイスピードタイプ機能クイックチャック、コレットチャック
  • エコグランデブラシレスハンドピース ストロングタイプ アルゴファイルジャパン

    エコグランデブラシレスハンドピース ストロングタイプ

    アルゴファイルジャパン
    ¥75,980税込¥83,578
    1本
    5日以内出荷
    何よりもトルクを重視したストロングタイプ 低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。 発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。 高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。
    セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800最大トルク(N・cm)8.5
  • 電気ペンシル TRUSCO

    電気ペンシル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷
    ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。 電気のスパークにより文字を刻字します。
    用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。トラスコ品番328-8447質量(kg)6.5奥行(mm)257消費電力(W)420定格電圧(V)100定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×257×115
  • コンパクトモータ(エスパート500用) NSK(ナカニシ)

    コンパクトモータ(エスパート500用)

    NSK(ナカニシ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    当日出荷
    ON/OFF手元スイッチ機能 精密微細部加工用として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。
    トラスコ品番463-0670最大出力(W)140最大トルク(cN・m)6
  • モータコード NSK(ナカニシ)

    モータコード

    NSK(ナカニシ)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    6日以内出荷
    付属品エアーホース・コネクタキャップ(本体に付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドピーススタンド NSK(ナカニシ)

    ハンドピーススタンド

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • マイクロ・ポリッシャー専用スポンジ PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・ポリッシャー専用スポンジ

    PROXXON(プロクソン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    バッテリー式では最少径のため狭い場所や細かな作業が可能です。
    用途マイクロ・ポリッシャー用に寸法(mm)25×65パッド寸法(mm)50ペーパー寸法(mm)65(マジック式)
  • ラップボード用替えフィルター 2枚入 アルゴファイルジャパン

    ラップボード用替えフィルター 2枚入

    アルゴファイルジャパン
    ¥729税込¥802
    1パック(2枚)
    当日出荷
    集塵ボックス内に貼り付けるフィルターです。
    トラスコ品番204-9403入数2枚
  • ラップボード用ダストバック 2枚入 アルゴファイルジャパン

    ラップボード用ダストバック 2枚入

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(2枚)
    当日出荷
    集塵したものをためる袋です。
    トラスコ品番204-9385入数2枚
  • 電着ダイヤモンドバー アルゴファイルジャパン

    電着ダイヤモンドバー

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    良質のダイヤモンドをステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。
  • 電着ダイヤディスク アルゴファイルジャパン

    電着ダイヤディスク

    アルゴファイルジャパン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    良質のダイヤモンドをステンレスの母材に電着したカッティングディスクです
  • 電着CBNボラゾン アルゴファイルジャパン

    電着CBNボラゾン

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    良質のダイヤモンドをサビや腐食に強い高品質ステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。使いやすい円筒形状を剛性のあるΦ6.0mm軸でラインナップです。自由研削はもちろん、機械装着としての使用もOKです。軸が長いタイプは深穴の加工にも適しています。
    軸径(Φmm)3
  • 軸付精密研削単結晶砥石 Φ3.0軸 5本入り アルゴファイルジャパン

    軸付精密研削単結晶砥石 Φ3.0軸 5本入り

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(5本)
    当日出荷
    精密研削砥石(単結晶SA砥粒)は、研削性に優れ、目詰まりしにくく、合金鋼、工具鋼、焼き入れ鋼等幅広い金属の研削に適しています。
    軸径(Φmm)3粒度SG 100
  • 軸付ブルー砥石 5本入り アルゴファイルジャパン

    軸付ブルー砥石 5本入り

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(5本)
    当日出荷
    ブルー砥石(WA砥粒)は、一般鋼材、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼の研削に適しています。
    トラスコ品番402-0574軸径(Φmm)3粒度120
  • 軸付フェルトバフ ハード アルゴファイルジャパン

    軸付フェルトバフ ハード

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成型したフェルトバフです。研磨材の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。
  • 軸付フェルトバフ ソフト アルゴファイルジャパン

    軸付フェルトバフ ソフト

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(3本)
    当日出荷
    きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成型したフェルトバフです。研磨材の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。
    トラスコ品番402-0110軸径(Φmm)6寸法(mm)Φ10×15タイプソフト
  • 軸付ピンク砥石 5本入り アルゴファイルジャパン

    軸付ピンク砥石 5本入り

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(5本)
    当日出荷
    ピンク砥石(PA砥粒)は合金鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の研削に適しています。
  • 軸付スーパーゴム砥石 Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン

    軸付スーパーゴム砥石 Φ3.0軸

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(5本)
    当日出荷
    独自の破砕性と特殊砥材が快削性と耐久性を両立しました。スーパーゴム砥石は、砥石の切れ味とゴム砥石の扱いやすさを併せ持つ次世代の研削材です。一般鋼材はもちろん、チタン合金などの難削材の研削にも適しています。
    トラスコ品番220-8689軸径(Φmm)3幅(mm)15粒度120外径(mm)6
  • 軸付ゴム砥石GC Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン

    軸付ゴム砥石GC Φ3.0軸

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(5本)
    当日出荷
    ゴム砥石ならではの弾性が滑らかな仕上がりをもたらします
    トラスコ品番220-8658軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度80外径(mm)13
  • 軸付ゴム砥石 6軸 アルゴファイルジャパン

    軸付ゴム砥石 6軸

    アルゴファイルジャパン
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(5本)
    当日出荷
    軸径6mmです。剛性の有る軸径Φ6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率よく研削・研磨するのに適しています。研磨タイプ(AR601~AR614)は研磨力に優れ、通常の粒度より一番手上の光沢感ある研磨作業が可能です。被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨に適しています。
    トラスコ品番220-8674軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度500外径(mm)20
  • 軸付ゴム砥石 3.0軸 アルゴファイルジャパン

    軸付ゴム砥石 3.0軸

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(5本)
    当日出荷
    ゴム砥石ならではの弾性が滑らかな仕上がりをもたらします。研磨タイプ(AR410~AR455)は研磨力に優れ、通常の粒度より一番手程度上の光沢感ある研磨作業が可能です。主に艶出し専門で特に貴金属等の研磨に適しています。
    トラスコ品番220-8684軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度120外径(mm)13
  • 軸付ゴム砥石 2.34軸 アルゴファイルジャパン

    軸付ゴム砥石 2.34軸

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(5本)
    当日出荷
    各種金属の形状修正に適しています
    軸径(Φmm)2.34幅(mm)16外径(mm)5
  • 軸付グリーン砥石 GC砥粒 5本入り アルゴファイルジャパン

    軸付グリーン砥石 GC砥粒 5本入り

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(5本)
    当日出荷
    グリーン砥石(GC砥粒)は超硬合金や、セラミック、ガラス等の非鉄金属の研削に適しています。
    トラスコ品番402-1926軸径(Φmm)3粒度GC 100
  • 超硬ドリル Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン

    超硬ドリル Φ3.0軸

    アルゴファイルジャパン
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    超微粉超硬合金を使用した、高精度、高品質の超硬ドリルです。刃先は、鋼材加工用に設計されていますので、切削性は良好です。一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに最適です。
    トラスコ品番399-5246
  • 超硬クロスカットセット アルゴファイルジャパン

    超硬クロスカットセット

    アルゴファイルジャパン
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    翌日出荷
    高品質な超硬材を使用したカッターです。
  • 超硬カッターテンポイントセット Φ2.34軸 アルゴファイルジャパン

    超硬カッターテンポイントセット Φ2.34軸

    アルゴファイルジャパン
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    翌日出荷
    高品質な超硬材を使用したカッターです。
    トラスコ品番399-6832
  • 超硬カッターチップカットカーバイドバー アルゴファイルジャパン

    超硬カッターチップカットカーバイドバー

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    切り粉が細かく分断されるように、シングルカットにチップブレーカーという返しの溝が1つついています。
    用途金属全般の切削に。トラスコ品番205-6439軸径(Φmm)2.34
  • 超硬カッターチタンコートファインクロスカットカーバイドバー アルゴファイルジャパン

    超硬カッターチタンコートファインクロスカットカーバイドバー

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    チタンコート歯科用のカッターにチタンコート処理をしたカーバイドバーです。
    用途金属全般の切削に。トラスコ品番205-7960軸径(Φmm)2.34粒度ファイン
  • 超硬カッターダブルカットカーバイドバー アルゴファイルジャパン

    超硬カッターダブルカットカーバイドバー

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    シングルカットに返しの刃がついているので、シングルカットより刃入れがスムーズです。
    用途金属全般の切削に。
  • 豚毛ブラシ(ハード) アルゴファイルジャパン

    豚毛ブラシ(ハード)

    アルゴファイルジャパン
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷
    獣毛ブラシで最も腰が強く、弾力性に富み、折れにくい毛材です。
    用途微細バリ取り、清掃、研磨まで多用途に。トラスコ品番203-4298毛材豚毛
  • 耐熱ブラシ(アラミド) アルゴファイルジャパン

    耐熱ブラシ(アラミド)

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    強度、耐熱性に優れたアラミド繊維を用いたブラシです。
    用途高温部におけるスケール等付着物の除去に。トラスコ品番205-6466軸径(Φmm)3毛材アラミド直径(mm)25
  • 研磨砥粒スパイラルブラシ アルゴファイルジャパン

    研磨砥粒スパイラルブラシ

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    毛材は旭化成純正の高品質ナイロンで耐久性があり、水分を含みにくい特性を持っています。
    用途部品加工のバリ取り、交差穴、表面研磨に。アルミ~鋳物用。トラスコ品番203-4264材質毛材:C砥粒入りナイロン軸径(Φmm)6粒度#320直径(mm)9線径(mm)0.55

『研削』には他にこんなカテゴリがあります

精密グラインダー