絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 125(1)
- 180(1)
電源(V)
- 100(1)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4300(1)
- 9000(1)
穴径(Φmm)
- 22.23
- 10(18)
- 15(69)
- 16(7)
- 20(1)
- 22(38)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
- 2000以上(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
電流(A)
- 10(1)
10
厚さ(mm)
- 6(2)
6
ブランド
- マキタ(1)
- 日本電産テクノモータ(1)
マキタ・日本電産テクノモータ
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
125(1)
180(1)

ディスクグラインダ
マキタ¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷付属品研削砥石36P、サイドグリップ仕様カーボンブラシ外交換可能(カーボンブラシNo.473)、サイドグリップ上部取付可能長さ(mm)341質量(kg)2.0(ホイールカバー、サイドグリップ、砥石除く)高さ(mm)110取付方式X-LOCK電圧(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])9000機能ソフトスタート、再起動防止機能、ブレーキ、キックバックによる反動低減研削砥石寸法(mm)(内径)22.23スイッチ種類パドルスイッチ
高周波グラインダ(強力アングル型)
日本電産テクノモータ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-130B電圧(V)3相交流200消費電力(W)2740適合インバータ電源HFI-130B電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー