絞り込み
外径(Φmm)
- 76(2)
- 100(2)
- 125(2)
電源(V)
- 10.8(2)
- 100(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 9300(2)
- 10500(1)
- 11000(4)
- 19500(2)
穴径(Φmm)
- 10(2)
- 15(2)
- 22(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(3)
電流(A)
- 7.3(1)
- 7.5(1)
7.3・7.5
コード長さ(m)
- 2.5(4)
2.5
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- EARTH MAN(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(31)
- RELIEF(3)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- SK11(3)
- TACT(タクト)(2)
- ZTEC(3)
- エスコ(14)
- サンコー(サンコーミタチ)(13)
- ニューレジストン(5)
- パオック(2)
- マキタ(30)
- ミタチ(8)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- レヂトン(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(25)
- 日東工器(2)
- 高速電機(富士製砥)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
76(2)
100(2)
125(2)

コードレスミニグラインダー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台ほか当日出荷から3日以内出荷軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。用途金属などの加工質量(g)500タイプ金属の研削定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105砥石径(Φmm)76ボルト径【フランジ付き固定】M5砥石取付穴径(Φmm)10回転数(min-1[回/分])19500RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー 100mm
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等砥石取付穴径(Φmm)15スピンドル径(Φmm)M10×1.5
コードレスミニグラインダー
BOSCH(ボッシュ)¥22,980~税込¥25,278~1台ほか当日出荷軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。用途金属などの加工付属品切断用砥石保護カバー、フランジ付き固定ボルト、六角棒レンチ(4mm)、切断砥石×2、マルチカーバイドホイール×1、ハーフインレイ幅(mm)85全長(mm)180高さ(mm)105質量(g)500タイプ金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断定格電圧(V)DC10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105モーターブラシレスモーターボルト径【フランジ付き固定】M5砥石取付穴径(Φmm)10回転数(min-1[回/分])19500RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー 125mm
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌日出荷安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等砥石取付穴径(Φmm)22スピンドル径(Φmm)M14×2
ディスクグラインダー
BOSCH(ボッシュ)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷クラス最高の安全性と操作性を凝縮したディスクグラインダー! すべりにくいディンプル加工グリップ等の安全に使っていただける工夫が満載。 さらに片手で作業する場合でも握りやすい細径57mmΦのスリムグリップで抜群の操作性と使いやすさを実現しました。仕様サイドハンドル標準装備、細径グリップ、2モーションスライドスイッチ、2モーションスライドスイッチ電圧(V)100砥石取付穴径(Φmm)15消費電力(入力)(W)620スピンドル径(Φmm)M10×1.5
X-LOCK ディスクグラインダー 125mm
BOSCH(ボッシュ)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整できます。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。4方向ヘッドで切断作業も楽々です。用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし電圧(V)100消費電力(W)750
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー