絞り込み
外径(Φmm)
- 100(2)
電源(V)
- 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3100~10000(1)
- 9500(1)
- 10000(1)
穴径(Φmm)
- 15(3)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 1000~1100未満(1)
コード長さ(m)
- 2(2)
2
電流(A)
- 7.3(1)
- 8.3(1)
7.3・8.3
ブランド
- SK11
- HiKOKI(ハイコーキ)(32)
- マキタ(30)
- 高速電機(富士製砥)(15)
- サンコー(サンコーミタチ)(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- ミタチ(7)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- ニューレジストン(5)
- EARTH MAN(4)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- ZTEC(3)
- SHINKO(新興製作所)(3)
- 日東工器(2)
- レヂトン(2)
- RELIEF(2)
- パオック(2)
- TACT(タクト)(2)
- CRTワールド(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)

ディスクグラインダー700W
SK11(8件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)700電源単相交流100V(50/60Hz)握り径(Φmm)56スピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15
変速ディスクグラインダー 1050W
SK11(11件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷変速機能付きのディスクグラインダーです。作業に便利なハンドル付きです。作業に合わせてスピードを設定できます。ソフトスタート機能付きです。低速でも高トルクの性能です。用途金属の切断・研削・研磨作業。セット内容ハンドル、研削砥石、ロックナットレンチ、カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)1050電源AC100V50/60Hzスピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15(直径)
ディスクグラインダー800W
SK11(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷800W強力モーターで握りやすい細径のディスクグラインダーです。800W強力モーターです。握り幅52mmの細径ボディです(胴周172mm)。凹凸がなく握りやすい面一ボディ形状で、脱着、調節が簡単なクランプ式安全カバー採用し、握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルです。各種金属の切断、研磨、木材の研磨作業、コンクリートの研磨、筋付け、切断作業に最適です(それぞれ市販の専用先端工具が別途必要です)。用途木材、金属、コンクリートの切断、研磨、切断作業。セット内容予備カーボンブラシ(2個1組)、サイドハンドル、金属研削用砥石、ロックナットレンチ、安全カバー材質本体・樹脂、頭部・アルミダイキャスト電流(A)8.3A消費電力(W)800電源単相交流100V50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)約1.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295×100×120電源コード(m)約2砥石寸法(Φmm)外径100スピンドル径M10x1.5P砥石取付穴径(Φmm)15
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー