絞り込み
外径(Φmm)
- 100(2)
電源(V)
- 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3500~11000(1)
- 10000(1)
穴径(Φmm)
- 15(2)
消費電力(W)
- 600~700未満(2)
電流(A)
- 6.3(2)
6.3
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.2(1)
2・2.2
厚さ(mm)
- 6(1)
6
ブランド
- SHINKO(新興製作所)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- EARTH MAN(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(31)
- RELIEF(3)
- SK11(3)
- TACT(タクト)(2)
- ZTEC(3)
- エスコ(14)
- サンコー(サンコーミタチ)(13)
- ニューレジストン(5)
- パオック(2)
- マキタ(30)
- ミタチ(8)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- レヂトン(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(25)
- 日東工器(2)
- 高速電機(富士製砥)(15)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)

変速ディスクグラインダー
SHINKO(新興製作所)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。 市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。 サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。付属品研削砥石、砥石カバー、サイドハンドル、砥石取付けスパナ、サンディングパッド、サンディングペーパー#120 3枚、予備カーボンブラシ寸法(mm)265×116×102質量(g)1800電流(A)6.3電源(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])3500~11000コード長さ(m)2.2定格電流(A)6.3定格周波数(Hz)50/60サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15ディスク厚さ(mm)6砥石寸法(Φmm)外径100定格時間(分)20スピンドル径M10砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15変速あり
ディスクグラインダー
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ材質ABS・スチール寸法(mm)30×120×110質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60電流(A)6.3電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)2絶縁種別回二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)20定格時間20分
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー