絞り込み
電源(V)
- 18(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7500(2)
穴径(Φmm)
- 15(1)
- 22(1)
ブランド
- ミルウォーキーツール
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- EARTH MAN(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(30)
- RELIEF(3)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- SK11(3)
- TACT(タクト)(2)
- ZTEC(3)
- エスコ(14)
- サンコー(サンコーミタチ)(13)
- ニューレジストン(5)
- パオック(2)
- マキタ(30)
- ミタチ(8)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- レヂトン(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(25)
- 日東工器(2)
- 高速電機(富士製砥)(15)
- ブランドをもっと見る
特価

M18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥35,980税込¥39,5781個当日出荷1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500 min-1の回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)100穴径(mm)ディスク:15スピンドル径(Φmm)M10
M18 FUEL RAPID STOP 125mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500RPMの回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより、安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)2.0(本体のみ)、2.4(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)125穴径(mm)ディスク:22スピンドル径(Φmm)M16
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー