絞り込み
外径(Φmm)
- 100(3)
電源(V)
- 18(1)
- 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5500~11000(1)
- 6800(1)
- 7400(1)
- 10000(1)
- 11000(1)
- 13500(1)
穴径(Φmm)
- 15(2)
- 20(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
- 500~600未満(2)
電流(A)
- 2.2(1)
- 5.3(2)
2.2・5.3
コード長さ(m)
- 1.7(1)
- 2.3(2)
1.7・2.3
厚さ(mm)
- 1(1)
- 6(2)
1・6
ブランド
- EARTH MAN
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(31)
- RELIEF(3)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- SK11(3)
- TACT(タクト)(2)
- ZTEC(3)
- エスコ(14)
- サンコー(サンコーミタチ)(13)
- ニューレジストン(5)
- パオック(2)
- マキタ(30)
- ミタチ(8)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- レヂトン(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(25)
- 日東工器(2)
- 高速電機(富士製砥)(15)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(3)

ディスクグラインダー
EARTH MAN¥4,598税込¥5,0581個当日出荷しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能!付属品鉄工用オフセット砥石幅(mm)120粒度36全長(mm)255高さ(mm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約11000最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)30
刃物研ぎグラインダー
EARTH MAN(12件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨にセット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1粒度#200厚さ(mm)基板:約1周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200砥石寸法(mm)厚さ約1砥石寸法(Φmm)穴径20ディスク外径(Φmm)100定格時間(分)30
変速ディスクグラインダー
EARTH MAN(32件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク全長(mm)250最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約5500~11000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250x120x100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15(20)胴径(Φmm)58定格時間(分)30変速あり
SHARE LINK 18V充電式ディスクグラインダー
EARTH MAN¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯用途金属の研削・バリ取り作業等に付属品18Vディスクグラインダー本体×1 補助ハンドル×1 鉄工用オフセット砥石(研削用 粒度#24)×1 バッテリーパック(4.0Ah)×1 充電器×1 ディスクスパナ×1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A質量(kg)約1.6(※バッテリーパック除く・鉄工用オフセット砥石・補助ハンドル含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約340×116×120※バッテリーパック・補助ハンドル除く・鉄工用オフセット砥石含無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7400バッテリー対応バッテリーパック型式:L-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約120
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー