絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(9)
  • 125(3)
  • 180(1)
電源(V)
  • 100(9)
  • 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000~9500(1)
  • 7550(1)
  • 9000(1)
  • 9500(3)
  • 11000(1)
  • 12000(5)
穴径(Φmm)
  • 15(7)
  • 22(4)
消費電力(W)
  • 700~800未満(9)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
コード長さ(m)
  • 2.7(4)
  • 3.5(3)
2.7・3.5
電流(A)
  • 3.8(1)
  • 7.6(9)
  • 8.4(1)
  • 11(1)
3.8・7.6・8.4・11
厚さ(mm)
  • 6(10)
6
ブランド
  • サンコー(サンコーミタチ)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(32)
  • マキタ(30)
  • 高速電機(富士製砥)(15)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • ミタチ(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • ニューレジストン(5)
  • EARTH MAN(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • ZTEC(3)
  • SHINKO(新興製作所)(3)
  • SK11(3)
  • 日東工器(2)
  • レヂトン(2)
  • RELIEF(2)
  • パオック(2)
  • TACT(タクト)(2)
  • CRTワールド(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(9)
125(3)
180(1)
  • ディスク受け サンコー(サンコーミタチ)

    ディスク受け

    サンコー(サンコーミタチ)
    469税込516
    1個
    欠品中
    適合本体HDN100
  • 電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    電気ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    余裕の7.6A。 耐久力・冷却性能共に5%UP(数値はメーカー従来モデル比)
    付属品125mmフレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル全長(mm)288電圧(V)単相100消費電力(W)735最大出力(W)1000芯数3砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22握り径(Φmm)56(細径)取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×12
  • 100mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    100mmディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    100mmディスクグラインダ。丈夫なアルミボディモデル。細径(Φ56)で脅威の耐久力。定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載
    厚さ(mm)6質量(g)1600電源(V)単相100消費電力(W)735回転数(min-1[r.p.m])12000長さ(cm)28.8定格電流(A)7.6カーボンブラシ呼び番号CB1102外径(mm)100穴径(mm)15
  • 100mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    100mmディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    100mmディスクグラインダ。ブレーキ付二重絶縁モーター搭載。定格7.6A最大出力100W
    厚さ(mm)6質量(g)1500電源(V)単相100消費電力(W)735回転数(min-1[r.p.m])12000長さ(cm)28.8定格電流(A)7.6カーボンブラシ呼び番号CB1102外径(mm)100穴径(mm)15
  • 100mm ディスクグラインダ(低速・高トルクタイプ) サンコー(サンコーミタチ)

    100mm ディスクグラインダ(低速・高トルクタイプ)

    サンコー(サンコーミタチ)
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    高性能モータ搭載。 コード長3.5m。 より広い作業範囲が可能。 サイドハンドル標準装備。
    付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)15最高使用周速度(m/s)72シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
  • 電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    電気ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    さらに使いやすく安全に。 細径(Φ56)で驚異の耐久力。 サイドハンドル標準装備。 コード3.5mで広範囲に作業性アップ。
    付属品フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル消費電力(W)735最大出力(W)1000握り径(Φmm)56(細径)取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×10
  • 100mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    100mmディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    100mmディスクグラインダ。丈夫なアルミボディモデル。細径(Φ56)で脅威の耐久力。定格7.6A最大出力1000Wブレーキ付モーター搭載。3Pプラグ仕様
    厚さ(mm)6質量(g)1600長さ(cm)28.8定格電流(A)7.6カーボンブラシ呼び番号CB1102外径(mm)100穴径(mm)15
  • 180mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    180mmディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    180mmディスクグラインダ。二重絶縁モーター。コストパフォーマンスモデル
    厚さ(mm)6質量(g)3400電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7550長さ(cm)43.8定格電流(A)11.0カーボンブラシ呼び番号CB1004外径(mm)180穴径(mm)22
  • ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    キックバック軽減で切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止で予期せぬモーター起動を防ぎます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。ブレーキ付き二重絶縁モーターで安全に素早く先端工具の回転を止めます。過負荷保護機能搭載です。LEDランプで通電の状態をお知らせします。
    用途切断作業、研削作業、研磨作業付属品サイドハンドル・フレキシブルトイシ(MPエース)・カーボンブラシ1セット・ディスクスパナ消費電力(W)735
  • ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    最大出力1200W高性能モーター搭載。 握り径Φ63×60.5の標準径タイプ。 二重絶縁。
    用途ハードな重研削作業に消費電力(W)810研削砥石寸法(mm)(厚さ)6最高使用周速度(m/s)72
  • ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    広範囲作業の125mm細径グラインダ。 握り径Φ56の細径タイプ。 高性能モータ搭載。 125mmで研削作業に最適。 サイドハンドル標準装備。
    付属品サイドハンドル、砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)22最高使用周速度(m/s)72アズワン品番64-8608-85シャフト寸法(mm)M16(2.0)×12
  • ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    二重絶縁構造です。
    用途研削・切断作業に
  • 電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    電気ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    無段変速電子ディスクグラインダ
    用途低速が冴える磨きの達人。二重絶縁モーター厚さ(mm)6質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電圧(V)100消費電力(W)735回転数(min-1[r.p.m])5000~9500コード長さ(m)2.7外径(Φmm)100定格電流(A)7.6握り径(Φmm)58シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー